絞り込み
直径(Φmm)
  • 8
  • 5(3)
  • 6(8)
  • 10(10)
  • 11(1)
  • 11.5(4)
  • 13(11)
  • 15(11)
  • 18(9)
  • 20(11)
  • 21(3)
  • 25(5)
  • 30(5)
  • 35(4)
  • 40(4)
  • 50(4)
形状
  • 丸形(8)
長さ(m)
  • 10(4)
  • 200(5)
特性
  • その他(1)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐薬品(1)
  • 防水・耐水(1)
ブランド
  • エスコ(2)
  • 酒井化学工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • 好川産業(1)
  • ミナ(1)
  • SK11(1)
  • ハイランドMP(1)
  • 尾崎亀商店(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径(Φmm)から絞り込む
6(8)
8
10(10)
13(11)
15(11)
18(9)
20(11)
25(5)
30(5)
50(4)
ミナフォーム マルマル 酒井化学工業ミナフォーム マルマル酒井化学工業(14件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻(200m)
当日出荷から翌日出荷
ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 柔軟性、復元性にすぐれています。 軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。 ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。 土木建材用目地材。 水産用ロープ、注連縄用芯材。 各種浮力材など幅広い分野に使用されています。材質ポリエチレン樹脂 100%形状丸形危険物の類別非危険物
バックアップ材 丸棒 好川産業バックアップ材 丸棒好川産業(2件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
シーリング材を目地として使用する際に役立ちます。特に目地の奥行きが深い場所で効果を発揮します。 本製品の特徴としては軽量で復元力に優れておりローコストタイプのバックアップ材です。
仕様耐薬品性材質低密度ポリエチレン形状丸形危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン丸棒 ハイランドMPポリエチレン丸棒ハイランドMP
2,298税込2,528
1ケース(200m)
4日以内出荷から10日以内出荷
シーリング用バックアップ材
形状丸形危険物の類別非危険物
ミナフォームマルマル TRUSCOミナフォームマルマルTRUSCO(6件のレビュー)
579税込637
1巻
当日出荷
柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。耐熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーランドバックアップ材。食品、薬品などのガラスビン等のパッキング材。土木建材用目地材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています。材質高発泡ポリエチレン形状丸形使用温度範囲0~60℃危険物の類別非危険物
ミナフォームマルマル SK11ミナフォームマルマルSK11(1件のレビュー)
249税込274
1巻
翌々日出荷
緩衝性、断熱性、浮力性に優れた丸棒状の高発泡ポリエチレンです。 軽量で、柔軟性、復元性、緩衝性、弾力性、撥水性、防湿性、浮力性、耐薬品性、断熱性にすぐれています。
用途緩衝材、目地材、芯材、浮力材、保温・保冷材。材質ポリエチレン危険物の類別非危険物特性緩衝性、断熱性、浮力性、軽量、柔軟性、復元性、緩衝性、弾力性、撥水性、防湿性、浮力性、耐薬品性、断熱性
小丸棒R 尾崎亀商店小丸棒R尾崎亀商店(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
4日以内出荷から9日以内出荷
ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 軽量緩衝性、弾力性に優れています。断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。食品、薬品などガラス瓶等のパッキング材。土木建材用目地材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています材質ポリエチレン樹脂形状丸形危険物の類別非危険物
8mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ8mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ(2件のレビュー)
550税込605
1個
当日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-8形状丸形直径(Φmm)8長さ(m)10適合目地幅(mm)5~7直径(Φmm)×長さ(m)8×10危険物の類別非危険物
ミナフォームマルマル8グレー ミナミナフォームマルマル8グレーミナ
3,398税込3,738
1巻(200m)
翌日出荷
ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 柔軟性、復元性にすぐれています。 軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。 ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。 土木建材用目地材。 水産用ロープ、注連縄用芯材。 各種浮力材など幅広い分野に使用されています。トラスコ品番828-9141形状丸形直径(Φmm)8長さ(m)200危険物の類別非危険物
8mm x200m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ8mm x200m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ
4,580税込5,038
1個
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-8形状丸形直径(Φmm)8長さ(m)200適合目地幅(mm)5~7直径(Φmm)×長さ(m)8×200危険物の類別非危険物

シーリング』には他にこんなカテゴリがあります

下地材/バックアップ材