16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「直径(Φmm)」から絞り込む
5(1)
6(3)
8(4)
10(4)
11.5(2)
13(1)
15(1)
18(1)
20(1)
21(1)
シーリング材を目地として使用する際に役立ちます。特に目地の奥行きが深い場所で効果を発揮します。 本製品の特徴としては軽量で復元力に優れておりローコストタイプのバックアップ材です。
仕様耐薬品性 材質低密度ポリエチレン 形状丸形 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

弾性シーラントバックアップ材 高発泡ポリエチレン シーラントに付着せず、理想的な2面接着を実現します。 目地の伸縮による外圧に耐え、また手軽に施工できます。 独立気泡なので吸水、吸湿がほとんどありません。 紫外線の直射がない限り半永久的に使用可能です。 溶剤やプライマー液による溶解・変形もありません。
用途建築用…カーテンウォール工法によるユニットパネルの接合部、窓ガラスのグレージングサッシュ回り、プレコンの目地等。 土木用…防潮堤、橋梁、滑走路、工場内の床等のコンクリート、モルタル、金属の目地。 形状丸形 危険物の類別非危険物
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。耐熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーランドバックアップ材。食品、薬品などのガラスビン等のパッキング材。土木建材用目地材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています。 材質高発泡ポリエチレン 形状丸形 危険物の類別非危険物
1巻
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吸収性や透湿性はほとんどなく、軽くて柔軟性があるバックアップ材です
用途弾性シーリングのバックアップ材。各種包装パッキング材。土木建材用目地材。浮力材の芯材など。 材質高発泡ポリエチレン グレー 危険物の類別非危険物
1個(10mm×10m)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

緩衝性、断熱性、浮力性に優れた丸棒状の高発泡ポリエチレンです。 軽量で、柔軟性、復元性、緩衝性、弾力性、撥水性、防湿性、浮力性、耐薬品性、断熱性にすぐれています。
用途緩衝材、目地材、芯材、浮力材、保温・保冷材。 材質ポリエチレン 危険物の類別非危険物 特性緩衝性、断熱性、浮力性、軽量、柔軟性、復元性、緩衝性、弾力性、撥水性、防湿性、浮力性、耐薬品性、断熱性
1巻
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-5 形状丸形 直径(Φmm)5 長さ(m)10 適合目地幅(mm)3~4 直径(Φmm)×長さ(m)5×10 危険物の類別非危険物
1個
420 税込462
当日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-6 形状丸形 直径(Φmm)6 長さ(m)10 適合目地幅(mm)4~5 直径(Φmm)×長さ(m)6×10 危険物の類別非危険物
1個
420 税込462
当日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-8 形状丸形 直径(Φmm)8 長さ(m)10 適合目地幅(mm)5~7 直径(Φmm)×長さ(m)8×10 危険物の類別非危険物
1個
550 税込605
当日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-10 形状丸形 直径(Φmm)10 長さ(m)10 適合目地幅(mm)7~8 直径(Φmm)×長さ(m)10×10 危険物の類別非危険物
1個
550 税込605
当日出荷

ハンディ・クラウンマルバッカー
RoHS
シーリング材の3面接着、充填深さの調節ができる。柔軟性・復元性に優れ、軽量で弾力性があります。
用途包装資材・パッキン材/土木建材用目地/弾性シーラントバックアップ材/浮力材 材質(本体)発泡ポリエチレン 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
298 税込328
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-20 形状丸形 直径(Φmm)20 長さ(m)10 適合目地幅(mm)14~17 直径(Φmm)×長さ(m)20×10 危険物の類別非危険物
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-21 形状丸形 直径(Φmm)21 長さ(m)10 適合目地幅(mm)15~18 直径(Φmm)×長さ(m)21×10 危険物の類別非危険物
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-18 形状丸形 直径(Φmm)18 長さ(m)10 適合目地幅(mm)13~15 直径(Φmm)×長さ(m)18×10 危険物の類別非危険物
1個
945 税込1,040
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-15 形状丸形 直径(Φmm)15 長さ(m)10 適合目地幅(mm)12~13 直径(Φmm)×長さ(m)15×10 危険物の類別非危険物
1個
815 税込897
当日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-13 形状丸形 直径(Φmm)13 長さ(m)10 適合目地幅(mm)11~12 直径(Φmm)×長さ(m)13×10 危険物の類別非危険物
1個
770 税込847
当日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-11.5 形状丸形 直径(Φmm)11.5 長さ(m)10 適合目地幅(mm)9~10 直径(Φmm)×長さ(m)11.5×10 危険物の類別非危険物
1個
660 税込726
翌日出荷

『シーリング』には他にこんなカテゴリがあります