安全標識 :「安全第一シート」の検索結果

安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
路上工事看板(文字指定可能)
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直立型で誘導看板に最適。 予め注意喚起等の標語ボードがセットされた商品です。 本体色はシルバーとブラックからお選び頂けます。 高品質な日本製です。
用途予め標語ボードがセットされた国産の誘導看板 材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚、上部コーナー/樹脂、用紙:塩ビシート(屋外対応) 質量(kg)4.1 シルバー タイプ片面 材質(フレーム)本体フレーム:22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)レール内寸5.5mm 使用場所屋内専用 ポスター寸法(mm)297×841 面板有効寸法(mm)W281×H825
1台
9,698 税込10,668
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

直立型で誘導看板に最適。 予め注意喚起等の標語ボードがセットされた商品です。 本体色はシルバーとブラックからお選び頂けます。 高品質な日本製です。
用途予め標語ボードがセットされた国産の誘導看板 材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚、上部コーナー/樹脂、用紙:塩ビシート(屋外対応) 質量(kg)4.1 ブラック タイプ片面 材質(フレーム)本体フレーム:22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)レール内寸5.5mm 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です) ポスター寸法(mm)297×841 面板有効寸法(mm)W281×H825
1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります