2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テキスト言語 = 英語。高さ = 300 mm。材質 = PP。自己粘着性 = なし。内容量 = 1。幅 = 250mm。。ISO7011に完全準拠. RS PRO PP火災安全標識 - Know Your Fire Extinguisher Colour Code. RS PRO「Know Your Fire Extinguisher Colour Code」安全標識をご紹介します。非粘着性のポリプロピレン製で、サイズは300 mm x 250 mmです。この安全標識は、安全対応区域では非常に重要で、緊急時に使用すべき正しい消火器が一目でわかる標識になっています。 この標識が重要な理由 緊急時には、即時対応が非常に重要になるため、使用すべき正しい消火器がわかっていれば、緊急事態、受傷事故、付帯的な損害が大きくなる危険性が解消されます。. 消火器の種類. . 水 . 乾燥粉末 . フォーム . 炭酸ガス . ウェットケミカル. 特長と利点:. . 「For use on(使用目的)」及び「Do not use on(禁止事項)」という明確な標識 . 色分けによる識別 . 英語表記 . 環境にやさしく、丈夫 . 屋内 / 屋外用途 . 硬質プラスチック1.2 mm . ISO7011に完全準拠. 寸法. . 高さ: 300 mm x 幅: 250 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

記号の説明 = 健康災害。テキスト言語 = なし。自己粘着性 = あり。高さ = 210 mm。材質 = 光沢重合体ビニル。色 = 黒, 赤, 白。内容量 = 20。幅 = 40mm。。RS Pro 危険有害性 GHS. RS Pro が提供するこの危険性危険性 GHS ラベルは、化学品の分類とラベル表示に関するグローバル調和システム( GHS )に準拠しています。GHS の目的は、世界的に認められた化学ラベルと識別システムを作成することです。 2015年6月以降、GHSはCHiP規制の代替として新しいひし形の絵文字を導入します。 この安全ラベルは、シートあたり 20 枚のラベルを含むシート形式で提供され、強力な粘着式ビニール製で、長期間屋外で耐久性を発揮し、 B1 の耐火性を提供します。 危険な化学薬品を扱う職場では、 GHS ラベル及び標識が不可欠です。RS Pro には、危険を明確に識別し、事故のリスクを最小限に抑え、職場の安全を高めるために使用できるさまざまな GHS ラベルがあります。. 特長と利点:. .粘着式 - ラベルは所定の位置に留まります .全身性の健康への危険または警告を強調するピクトグラム .白色光沢ポリマービニール製 . 1 枚のシートに 20 枚のラベルを貼り付けます . 40 x 40 mm. 代表的用途. 安全ラベル及び安全ステッカーは、認知度を高め安全性を向上させることで、命を救うように設計されています。また、安全ラベルは、近くにいる人のリスクを伴わずに、機器で適切な動作とメンテナンスを保証するために使用することもできます。このラベルは、化学薬品を扱うあらゆる環境に不可欠です。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります