こんなお得な商品も!

ボールチェーン
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
こんなお得な商品も!

標識 チェーン吊り下げ
モノタロウ
¥469
税込¥516
耐久性に優れたエコユニボード製です。
仕様穴2ヵ所(Φ4mm)
材質エコユニボード
寸法(mm)150×400
取付方式穴上2
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質鉄(クロームメッキ)
トラスコ品番744-5296
寸法(mm)4.4×500
質量(g)20
1本
¥209
税込¥230
当日出荷
別売のコーンに取り付けるだけの、手軽で効果抜群の表示ボードです。表示面が四角いので大きくて分かりやすい。チェーン等で連結出来ます。
取付方式カラーコーン取付
材質高密度ポリエチレン
付属品ネジ2本
寸法(mm)412×280×88
質量(kg)約0.4
タイプ片面
お手持ちのコーンを有効利用。
取付簡単な表示ボード。
コーンに取り付けつだけの手軽な表示ボードです。
250mm角の大型表示面です。
チェーンなどで連結できます。
取付方式カラーコーン取付
材質高密度ポリエチレン、(表示部)PVCステッカー
付属品ネジ2本
寸法(mm)412×280×88、(表示部)250×250
質量(kg)0.4
タイプ両面
コーン(別売)に取り付けるだけの、手軽で効果抜群の表示ボードです。表示面が四角いので大きくて分かりやすい。チェーン等で連結出来ます。
用途コーンに取り付ける大型表示ボードです。
サインキューブシリーズにスリムタイプ登場、移動や収納が楽々。
樹脂製なので万が一、人や車両が接触しつも安心。
スリムなボディで移動や収納にラクラク。
置き場所の雰囲気でカラーが選べる、目立つイエローとシックなグレー。
別売りのプラスチックチェーンで、連結すればバリケードに!
取付方式スタンド式
バルブ札が正面を向きます。ボールチェーン(別売品)と組合せて使用。
材質ポリプロピレン
適合(バルブ札)厚み3mmまで。穴径 Φ4mm
トラスコ品番741-6709
厚さ(mm)6
寸法(mm)19×20
使用温度範囲(℃)-30~120
1式(5個)
¥249
税込¥274
翌々日出荷
コーン(別売)に取付けるだけの手軽な表示ボードです。プラスチックチェーン等で連結できます。
用途工場、倉庫、駐車場、一般施設での表示に。
付属品コーン固定用ネジ×2
材質本体:高密度ポリエチレン 表示部:PVCステッカー、表示部:PVCステッカー
幅(mm)88
色イエロー
品名コーンサイン
縦(mm)412
横(mm)280
表示内容ソーシャルディスタンスに ご協力をお願いします PLEASE KEEP YOUR DISTANCE
表示寸法(mm)表示面:250×250
薄暗くてもはっきり見える蛍光表示。
取付簡単なコーン用表示ボード。
別売コーンに取り付けるだけのお手軽な表示ボードです。
250mm角の大型表示面です。
チェーン等で連結できます。
材質(本体)高密度ポリエチレン、(表示部)蛍光ステッカー
寸法(mm)412×280×88
質量(kg)0.4
本体質量(kg)約0.4
表示寸法(mm)250×250
コーン(別売)に取付けるだけの手軽な表示ボードです。プラスチックチェーン等で連結できます。反射部分は322×430mmの大型表示面です。全面に高輝度反射シートを利用しています。本商品を取り付けたコーンの置き方次第で右矢印にも左矢印にもなります
用途工事現場、工場、倉庫、駐車場、一般施設での表示に
材質本体:高密度ポリエチレン 表示部:高輝度反射シート
幅(mm)88
縦(mm)488
横(mm)464
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。