安全標識 :「徐行 安全標識」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
視認性に優れたデザインです。
取付用上下穴付です。
用途工事現場への設置に
材質鉄板
質量(kg)1.2
取付穴上1、下1
寸法(縦×横)(mm)680×400
取付け方法ボルト止め(ボルト別売)
厚さ(mm)0.8
取付穴径(Φmm)10
視認性に優れたデザインです。観光地への訪日外国人の増加や、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控えていることを受け、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部改正(平成29年7月1日施行)が実施されました。(英文の追加)
用途工場現場内外の車両交通標識。
取付け方法穴上1、下1、10mm
材質スチール(普通山)
厚さ(mm)0.8
質量(kg)1.2
縦(mm)680
横(mm)400
壁面への設置に適した構内用制限速度標識です。
用途倉庫内の制限速度表示に。
寸法(mm)600×450×2厚
材質/仕上再生ポリプロピレン(エコユニボード)
質量(g)490
取付方式2.5mmΦ穴4スミ
色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
用途啓蒙活動用布幕です。
材質ポンジ
寸法(mm)1500×450
質量(g)60
視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
四辺にカール加工を施したため安全性が格段に向上しました。
用途事業所構内の交通標識として。
建設現場にて使用する鉄板製の道路標識です。
用途建設現場での仮設設置用に。
トラスコ品番106-1658
寸法(mm)600Φ
材質/仕上鉄板(普通山)
質量(kg)2.3
文字内容最高速度20
取付方式上下10mmΦ穴、ボルト止めタイプ
表示片面表示
1枚
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
構内用道路標識です。
用途構内の交通標識として。
トラスコ品番106-6442
寸法(mm)600Φ
材質/仕上鉄
質量(kg)1.2
文字内容最高速度15
取付方式上下穴10mmΦ
表示片面表示
1枚
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
フルカラー印刷を採用した色鮮やかな桃太郎旗です。工事現場の周りや周辺道路への設置に最適です。
用途工事現場、道路への注意喚起などに。
材質ポンジ
質量(g)60
取付方式のぼり旗
寸法(縦×横)(mm)1500×450
視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。数字の印字内容の指定をお願い致します。
用途構内の交通標識として。公道では使用できません。
材質アルミ(普通山・平リブタイプ)
文字内容フォークリフト制限速度
材質エコユニボード
トラスコ品番826-4296
厚さ(mm)2
寸法(mm)600×450
質量(g)300
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号07 118 031
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。