透明地のステッカーなので、配管下地の色を損なわず、表示できます。
用途配管の流体方向表示に。
仕様粘着シール
トラスコ品番552-8286
材質ペットフィルム(透明地)
厚さ(mm)0.066
縦(mm)40
横(mm)80
表示内容黒矢印(透明地)
1組(10枚)
¥479
税込¥527
当日出荷
厚手の紙や重ねたメモも強力に固定できます。
両面使えて強力!
取付方式マグネット
材質焼結マグネット
トラスコ品番739-4853
寸法(mm)46×33×7
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
こんなお得な商品も!
ステッカー 矢印
モノタロウ
¥619
税込¥681
用途階段などの通行規制に
仕様裏面粘着
識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。
角型。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
材質アルミ
壁面に設置する事で、施設内にあるAED設置場所まで、わかりやすい標識で誘導します。
用途AED設置場所までの通路への設置に。
トラスコ品番243-1783
材質PP合成紙ステッカー
厚さ(mm)0.35
取付ステッカー
質量(g)25
縦(mm)300
横(mm)200
表示内容AED 左矢印
1枚
¥999
税込¥1,099
欠品中
壁面に設置する事で、施設内にあるAED設置場所まで、わかりやすい標識で誘導します。
用途AED設置場所までの通路への設置に。
トラスコ品番243-0277
材質PP合成紙ステッカー
厚さ(mm)0.35
取付ステッカー
質量(g)25
縦(mm)300
横(mm)200
表示内容AED 右矢印
1枚
¥999
税込¥1,099
欠品中
水・熱に強いアルミ製!
トラスコ品番745-6433
材質アルミ
厚さ(mm)0.12
摘要粘着シール
取付方式ステッカー
縦(mm)40
横(mm)80
耐熱温度(℃)約-30~+100
表示内容青地白矢印
地色青(マンセル値2.5PB 5/8)
1組(10枚)
¥809
税込¥890
当日出荷
床面に貼るだけで簡単に方向指示が出来ます。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途事務所、通路等の屋内床面への設置に
表示内容矢印
取付粘着シール
材質ポリオレフィン
厚さ0.25mmの自消性塩化ビニール樹脂素材。
酸・アルカリなどの耐薬品性能があります。
ハサミなどで簡単にカットでき、配管の曲面へ綺麗に施工できます。
取付方式ステッカー
材質ユニシート
1枚
¥199
税込¥219
翌々日出荷
厚さ0.25mmの自消性塩化ビニール樹脂素材。
酸・アルカリなどの耐薬品性能があります。
ハサミなどで簡単にカットでき、配管の曲面へ綺麗に施工できます。
取付方式ステッカー
材質ユニシート
ひときわ大きな表示板に加え、反射タイプなので夜間でもよく目立ちます。
トラスコ品番740-1779
材質鉄製
寸法(mm)600×900
質量(kg)2.2
タイプ反射タイプ/片面表示
適合穴(mm)10×45 上2、下2
表示内容矢印
1枚
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
用途ドアの開閉方向表示・非常時の誘導に
仕様表面透明ペットフィルム、粘着シール
材質PVCステッカー
幅(mm)Φ50
取付方式ステッカー
コーン(別売)に取付けるだけの手軽な表示ボードです。プラスチックチェーン等で連結できます。反射部分は322×430mmの大型表示面です。全面に高輝度反射シートを利用しています。本商品を取り付けたコーンの置き方次第で右矢印にも左矢印にもなります
用途工事現場、工場、倉庫、駐車場、一般施設での表示に
材質本体:高密度ポリエチレン 表示部:高輝度反射シート
幅(mm)88
縦(mm)488
横(mm)464
配管管理に必要な識別シートを、流体名ごとの統一カラーと矢印表示で網羅。
材質は0.25mm厚の自消性ポリ塩化ビニール樹脂です。
酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
約-15℃~+87℃までの温度変化に耐えられる難燃材です。
はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。
材質ユニシート
幕タイプのLED矢印板です。取付は紐固定、マグネット固定ができます。
用途工事現場への設置に。
仕様片面表示、点滅・流動点灯式、LED作動スイッチ付
トラスコ品番665-4381
材質/仕上ターポリン
質量(g)310
電源単3電池3本(別売)
ハトメ数穴:4
縦(mm)200
横(mm)400
LED色赤
取付け方法紐固定、マグネット固定
マグネット4
LED使用数(個)16
1枚
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
配管管理に必要な識別シートを、流体名ごとの統一カラーと矢印表示で網羅。
材質は0.25mm厚の自消性ポリ塩化ビニール樹脂です。
酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
約-15℃~+87℃までの温度変化に耐えられる難燃材です。
はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。
材質ユニシート
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
四辺にカール加工を施したため安全性が格段に向上しました。
用途事業所構内の交通標識として。
蓄光タイプなので、夜間でも確実に誘導できます。
(両面テープ付/室内の明かりが消えても文字部分が数分光ります。)
仕様両面テープ2本付
表示部分は色違いの二層構造。彫刻によって下地が表れる為塗装と比べ色褪せにくくなってます。
寸法(mm)70×70×450
質量(kg)0.9
機材に積層されたアルミニウムが凹凸面に密着します。
屋外のアスファルト面や目地の深いタイル石材等にも貼り付け可能
これまで塗装でしか対応できなかった場所にも使用できます
取付方式路面貼付
材質PVC・アルミ
(財)日本消防設備安全センター認定品です。
長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。
用途避難誘導用の標識です。壁面・扉設置用です。
材質硬質蓄光板
質量(g)48
取付方式両面テープ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1.2
取付場所壁面・扉(非常口の間近な位置)
表面がペットフィルム加工されていますので、踏んでも傷がつきにくく、はがれにくくなっています。
絵柄よりひとまわり大きい透明フィルム加工。
仕様裏面粘着
材質PVCステッカー
寸法(mm)300×300×0.2厚、(表面透明ペットフィルム)350×350
取付方式裏面粘着
貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。
ヨコ型。水関係。ステッカー。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式ステッカー
材質アルミ
色青
使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100
色(マンセル値)2.5PB 5/8
材質透明PET樹脂(穴上2下2)裏印刷
寸法(mm)207×356
取付方式穴4
1
2
3
次へ
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。