安全標識 :「通り抜け禁止 表示」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
文字内容通り抜け禁止
材質高密度ポリエチレン、表示:透明PET樹脂(裏印刷・穴上3中2下2)、白PET樹脂(表印刷・穴上3中2下2)
付属品プラストッパー16個
質量(kg)4.7(満水時:約11.1)
表示サイズ(mm)445×445×1(厚さ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)835×403×650(ウェイト付)
サインキューブシリーズにスリムタイプ登場、移動や収納が楽々。
樹脂製なので万が一、人や車両が接触しつも安心。
スリムなボディで移動や収納にラクラク。
置き場所の雰囲気でカラーが選べる、目立つイエローとシックなグレー。
別売りのプラスチックチェーンで、連結すればバリケードに!
取付方式スタンド式
道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。
用途道路工事を行う際の設置に。
トラスコ品番286-9473
材質表示板:鉄 表示面:再帰性反射シート
取付板のみ取付加工無し
質量(g)820
縦(mm)1400
横(mm)275
表示内容この先通り抜けできません DO NOT ENTER
1枚
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
視認性の高い大画面で新登場!安定感も抜群です!
樹脂製なので、人や車に優しい安全設計。
表面積が大きいので、訴求力抜群。
材質(表示板)透明PET樹脂(裏印刷、白無地のみ白PET樹脂)
質量(kg)約8.3(満水時:約39)
色本体/イエロー、ウェイト/ブルー
材質(本体)高密度ポリエチレン
取付方式スタンド式
本体寸法(mm)840×470×1100H(ウェイト付)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(表示板)677×445×1.5
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
こんなお得な商品も!

標識 チェーン吊り下げ
モノタロウ
¥469
税込¥516
耐久性に優れたエコユニボード製です。
仕様穴2ヵ所(Φ4mm)
材質エコユニボード
寸法(mm)150×400
取付方式穴上2
材質エコユニボード
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)600×900
穴数上3下3
質量(g)590
取付方式穴6
バリケードとして表示スタンドとして欲張りな使い方を新提案。
質量(kg)2.2
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
人目をひくアーチ型のデザイン設計です。
両足部に注水できるので、別途ウェイトは不要です。
鉄製A型バリケードと比べやわらかい印象を与え、違和感なく注意を促せます。
付属品プラストッパー12個付
寸法(mm)W1460×D255×H700
質量(kg)4.8(満水時:両側含めて約24.5)
色イエロー(ウェイト/グレー)
取付方式スタンド式
表示面が大きく視認性が高い標識です。
樹脂製で接触しても人や車両を傷つけることがありません。
積み重ねが出来るので、使用しない際はコンパクトに収納できます。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
質量(kg)6.1
色イエロー/ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×835×650
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。