仕様4連取り外し自在なクランプ式により、さまざまな形に組み換え可能の安全柵です。止め金具により、90度・135度・収納状態で固定できます。簡単に表示内容を変えられるポケット付きタイプオプションのEA983D-205(ウェイト)を使用する事で、安定性を高めることができます。
材質フレーム:アルミニウム合金パネル:ターポリンシート(難燃性)
寸法(mm)2748(W)×125(D)×750(H)
質量(kg)3.9
型番ANTBP-4
アズワン品番65-2307-21
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×125×750
ポケット寸法(mm)316×570
1式
¥55,500
税込¥61,050
当日出荷
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。