単管表示JSグループ5日以内出荷から12日以内出荷
48.6mm単管から100mm角柱・角パイプまでOK
大型単管垂たれ幕(まんがタイプ)JSグループ7日以内出荷
大型でもマジックテープで単管、トラロープ等へワンタッチで簡単に取付け、取り外しが可能です。
寸法(mm)600×900、標識面:500×900取付方式単管取付
タイベック製単管たれ幕JSグループ7日以内出荷
タイベックの特徴(ダイオキシンの出ない安全素材です)ターポリンと比べて約1/6の重さです。引き張り、引裂強度に優れています。水に濡れても大丈夫、吸湿性はゼロ、水による寸法変化もなし。紫外線hや屋外での気候条件にも優れた性能あり。ハトメ穴にSバンドを通して締めると自動ロック。単管に完全フィットします。
材質タイベック製(ポリエチレンの不織布)寸法(mm)600×450、標識面:450×450取付方式単管取付
単管たれ幕両面型JSグループ7日以内出荷
両面型取付はマジックテープで簡単にワンタッチ単管パイプ(48.6mmΦ以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます単管たれ幕1、1B、3、12のみ両面型(単管たれ幕1W.1BW.3W.12W)があります。単管たれ幕11、11B、50、51のみ両面型(単管たれ幕11W.11BW.50W.51W)があります。
寸法(mm)600×450、標識面:500×450取付方式単管取付
単管たれ幕まんがタイプJSグループ5日以内出荷から9日以内出荷
あの手塚プロダクションのオリジナルキャラクターを用いたマンガのデザインですのでイメージがわきやすく視認性も抜群です。着脱はマジックテープで、単管・トラロープ等へワンタッチで簡単に取付け、取り外しが可能です。又、ターポリン製ですので軽くて丈夫で、折りたたみも自由です。
寸法(mm)600×450、標識面:500×450取付方式単管取付
単管たれ幕JSグループ5日以内出荷から7日以内出荷
パソコン等でオリジナルの文字や絵柄を紙に出力して、ポケットに入れることで簡単に表示が可能です。(A3判まで)KY用紙を入れたり、階数表示、通り芯等にも使えます。下部ファスナーにより防雨型の仕様になっています。
材質ターポリン製 マジックテープ付 下部ファスナー付(防雨型仕様)寸法(mm)600×450取付方式単管取付
単管たれ幕JSグループ5日以内出荷から14日以内出荷
通常型(片面)取付はマジックテープで簡単にワンタッチ単管パイプ(48.6mmΦ以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます単管たれ幕1、1B、3、12のみ両面型(単管たれ幕1W.1BW.3W.12W)があります。単管たれ幕11、11B、50、51のみ両面型(単管たれ幕11W.11BW.50W.51W)があります。
筋かいたれ幕JSグループ7日以内出荷
パソコン等でオリジナルの文字や絵柄を紙に出力して、ポケットに入れることで簡単に表示が可能です。(A3判まで)KY用紙を入れたり、階数表示、通り芯等にも使えます。下部ファスナーによ防雨型の仕様になっています。
材質ターポリン製 マジックテープ付 下部ファスナー付(防雨型仕様)寸法(mm)600×450取付方式面ファスナー
筋かいたれ幕JSグループ7日以内出荷
取付はマジックテープで簡単にワンタッチ
材質ターポリン製 マジックテープ付寸法(mm)500×600取付方式面ファスナー
布製たれ幕JSグループ6日以内出荷から7日以内出荷
用途現場での注意喚起に材質布製(天竺木綿) 上下ハトメ2ヶ所 紐付寸法(mm)1800×450取付方式吊り下げ
反射たれ幕JSグループ7日以内出荷
用途夜間作業の安全対策には是非、全面反射製をご利用下さい。材質全面反射製 ベースはターポリン生地寸法(mm)1800×450取付方式吊り下げ
たれ幕JSグループ当日出荷から8日以内出荷
用途現場での注意喚起に材質ターポリン製 上下硬質パイプ・ひも付寸法(mm)1800×450取付方式吊り下げ
たれ幕JSグループ7日以内出荷
A3用紙を組み合わせて様々な掲示が可能横部ファスナーにより防雨型仕様です
用途現場での注意喚起に材質ターポリン製 ポケット部/PVC取付方式吊り下げ
たれ幕JSグループ当日出荷から8日以内出荷
JSたれ幕は防炎加工済の厚さ0.35mm(耐久性タイプ)のターポリン素材を使用、市場に出回っている0.26mmの並品と違い、備品として長期間使用できます。
用途現場での注意喚起に材質ターポリン製 上下硬質パイプ・ひも付取付方式吊り下げ
横幕JSグループ6日以内出荷から10日以内出荷
熱中防止用品JSグループ7日以内出荷
材質ターポリン製寸法(mm)1800×450文字内容熱中症を防ごう取付方式スタンド式、ポール取付
建設機械標識JSグループ7日以内出荷
用途工事現場の安全対策のために材質ターポリン製 上下硬質パイプ・ひも付寸法(mm)1800×450取付方式吊り下げ
建設機械標識JSグループ7日以内出荷
上下硬質パイプひも付
用途工事現場の安全対策のために材質ターポリン製寸法(mm)1800×450表示内容強風時クレーン作業中止
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります