単管表示JSグループ5日以内出荷から12日以内出荷
48.6mm単管から100mm角柱・角パイプまでOK
大型単管垂たれ幕(まんがタイプ)JSグループ7日以内出荷
大型でもマジックテープで単管、トラロープ等へワンタッチで簡単に取付け、取り外しが可能です。
寸法(mm)600×900、標識面:500×900取付方式単管取付
タイベック製単管たれ幕JSグループ7日以内出荷
タイベックの特徴(ダイオキシンの出ない安全素材です)ターポリンと比べて約1/6の重さです。引き張り、引裂強度に優れています。水に濡れても大丈夫、吸湿性はゼロ、水による寸法変化もなし。紫外線hや屋外での気候条件にも優れた性能あり。ハトメ穴にSバンドを通して締めると自動ロック。単管に完全フィットします。
材質タイベック製(ポリエチレンの不織布)寸法(mm)600×450、標識面:450×450取付方式単管取付
単管たれ幕まんがタイプJSグループ5日以内出荷から9日以内出荷
あの手塚プロダクションのオリジナルキャラクターを用いたマンガのデザインですのでイメージがわきやすく視認性も抜群です。着脱はマジックテープで、単管・トラロープ等へワンタッチで簡単に取付け、取り外しが可能です。又、ターポリン製ですので軽くて丈夫で、折りたたみも自由です。
寸法(mm)600×450、標識面:500×450取付方式単管取付
単管たれ幕JSグループ5日以内出荷から14日以内出荷
通常型(片面)取付はマジックテープで簡単にワンタッチ単管パイプ(48.6mmΦ以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます単管たれ幕1、1B、3、12のみ両面型(単管たれ幕1W.1BW.3W.12W)があります。単管たれ幕11、11B、50、51のみ両面型(単管たれ幕11W.11BW.50W.51W)があります。
たれ幕JSグループ当日出荷から8日以内出荷
JSたれ幕は防炎加工済の厚さ0.35mm(耐久性タイプ)のターポリン素材を使用、市場に出回っている0.26mmの並品と違い、備品として長期間使用できます。
用途現場での注意喚起に材質ターポリン製 上下硬質パイプ・ひも付取付方式吊り下げ
横幕JSグループ6日以内出荷から10日以内出荷
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります