安全標識 :「猛犬」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
食品表示法などの表示の環境変化に対応した楽ラベプリンタ!
仕様●最大レイアウト登録数:約200レイアウト●排紙部:手切り(ラベル長さ15mm以下は連続のみ)●印字方式:ダイレクトサーマル方式●印字密度(dpi):203●印字速度:平均50mm/sec以上●最大印字幅(mm):50●ラベル幅(mm):32、40、52mm●ラベルピッチ(mm):12~80(ピッチ16mm~手切り発行が可能)●使用ラベル用紙:上質感熱紙、キャスト(コート紙)、ユポサーマル、高耐光感熱紙●表示部:4.3インチ液晶タッチパネル●本体搭載フォント:TBゴシック体R、POP‐A、POP-B、PRICE●文字サイズ:本体のみで使用:TBゴシック体R(2、2.2、2.7、3、4、4.5、5.5、6mmなど)POP-A、POP-B(6mm)、PRICE(4mm)●対応バーコード 本体のみで使用:本体編集可(数字のみ):JAN8/13、CODE128。本体編集不可:QRコード、ITF、CODE39●対応バーコード パソコン端末時:JAN8/13、ITF、CODE39、QRコード、UPC-A/E、NW-7、CODE128●対応バーコード 共通:※CODE128 の新規作成には、楽らくラベルProが別途必要です。●時計機能:本体に時計、カレンダー機能を内蔵。印刷時の日時、印刷時に加算した日時の印刷が可能●発行時変更:数字●インターフェイス:USB(A)、USB(B)、LAN●使用環境:温度:5~35℃、湿度:20~80% 結露なきこと●電源(V):AC100(50/60Hz)●消費電力(W):最大:60以下 待機時:10以下●サイズ(mm):W144×D228×H198●質量(kg):約2.4(ラベルを除く)
アズワン品番67-5957-99
1個
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。