絞り込み
ブランド
  • キングジム
  • モノタロウ(103)
  • ユニット(1,085)
  • 日本緑十字社(638)
  • エスコ(495)
  • つくし工房(228)
  • (167)
  • TRUSCO(153)
  • グリーンクロス(141)
  • 山陽商会(AMENITY COX)(68)
  • セーフラン安全用品(48)
  • KALBAS(47)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(42)
  • 東洋防災(42)
  • ヒサゴ(31)
  • トーグ安全工業(25)
  • 中川ケミカル(25)
  • JSグループ(24)
  • 三鬼化成(22)
  • ブラスト興業(20)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(16)
メッセージ内容
  • 使用中(1)
  • 出入口(1)
  • 注意(2)
取付方式
  • シール/ステッカー(1)
  • マグネット(3)
  • 単管取付(1)
  • 吊り下げ(1)
材質
  • ABS樹脂(1)
路上工事看板文字指定サービス。詳しくはこちら。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉につけるお知らせライト(無線タイプ) キングジム扉につけるお知らせライト(無線タイプ)キングジム(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1組ほか
当日出荷
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に文字内容ドアに注意取付方式マグネット関連資料(1.88MB)
扉につけるお知らせライト(有線タイプ) キングジム扉につけるお知らせライト(有線タイプ)キングジム
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止にセット内容本体(親機・子機)、取扱説明書(保証書付)質量(g)約210(電池含まず)取付方式マグネットケーブル長(m)約160外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機・子機:105×35×63
扉につけるお知らせライト(有線タイプ) キングジム扉につけるお知らせライト(有線タイプ)キングジム
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
扉の向こうに人がいる事を点滅して知らせてくれます。設置した扉の反対側に人がいる時、その反対側の人をセンサーが検知し、本体前面が点滅する事で視覚的に注意を促す事ができます。
用途人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに。トラスコ品番859-7248セット内容取扱説明書(保証書付)、表示シート(親機用、子機用共に3種類×各1枚)材質本体:ABS、表示シート:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)30取付マグネット高さ(mm)76電源単3乾電池×3本(別売)横(mm)103表示内容1、あぶない、2、点滅したらドアに注意
お知らせライト シングルタイプ キングジムお知らせライト シングルタイプキングジム
898税込988
1個
当日出荷
近づいた人にライトの点滅で注意喚起 段差や障害物への注意喚起に 立ち入り禁止区域への注意喚起に 生用品使用の注意喚起に
セット内容TAL30 本体/表示シート(2種類各1枚)/取付補助板/取扱説明書(保証書付)文字内容注意質量(g)約200(電池含まず)取付方式貼りつけ、吊り下げ、巻きつけ外形寸法(mm)Φ112×D58電源単3形アルカリ乾電池×6本(別売)角度(°)【感知】水平方向:約120、垂直方向:約110電池寿命約1年(1日あたり30回センサーが感知時)動作湿度(%)約5~80(非結露)動作温度範囲(℃)約5~35(非結露)感知距離(m)本体に向かう時:約1.5、本体正面を横切る時:約4.0
光る表示プレート キングジム光る表示プレートキングジム(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
共有スペースの使用状況をライトで知らせる表示プレートカバーをスライドするとライトがゆっくりと点滅して、使用状況を知らせます。軽い力で簡単に操作できます。暗い場所でも見やすいバックライト搭載識別しやすいカラーとフォントを採用差し替え可能な表示シートでアレンジ自在3WAY取付可能メッセージ・タイムシートでより便利に
用途会議室、個室、共有スペースの空室確認にセット内容LSP10本体、メッセージ・タイムシート(1枚)、取付補助板、表示シート(3種類各1枚)、取扱説明書(保証書付)文字内容使用中/空室質量(g)約110(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約179×29×55保存温度(℃)-10~55電池寿命【お知らせ用ライト点灯時】約480時間【お知らせ用ライト+バックライト点灯時】約250時間(※「オートオフ機能」:連続約6時間で自動消灯します。※使用条件によって異なります。)動作温度(℃)5~35動作湿度(%)30~80(非結露)保存湿度(%)5~80(非結露)
お知らせボイス専用ACアダプタ キングジムお知らせボイス専用ACアダプタキングジム
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ケーブル長(m)約3入出力AC90~260V, 0.2A,50/60Hz

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全標識