安全標識 :「工事用車両」の検索結果

路上工事看板(文字指定可能)
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つくし工房工事用車両標識
取付方式穴6 材質カラー鋼板 仕様両面印刷 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)450×600 穴数上下6ヶ所
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

つくし工房標識(両面)
専用の取付金具と組み合わせることで、工事車両出入口及びゲート番号を明確に表示できます。
用途工事用車両の出入口表示に。 取付け方法ビス止め 材質スチール 仕様両面印刷 質量(kg)1 取付穴6ヵ所 縦(mm)450 横(mm)600
1枚
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

つくし工房横幕
取付方式垂れ幕
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付方式穴6 材質カラー鋼板 仕様両面印刷 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)450×600 穴数上下6ヶ所
1枚
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事用車両出入口標識を見やすく掲示できます。
用途工事用車両出入口標識をより明確に表示するために。 材質スチール 付属品クランプ2個付 トラスコ品番421-5206 質量(kg)3.8 縦(mm)487 適合パイプ径(Φmm)48.6 横(mm)690
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

取付方式穴2(上下各1) 材質カラー鋼板 厚さ(mm)0.5+山アゲ 寸法(mm)680×400 穴数上下2ヶ所
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

取付方式スタンド式 材質スチール+反射シート 種別鋼板下地 全面反射シート張り・鉄枠・自立型 寸法(mm)1600×550、(板面)1400×550 質量(kg)6
1台
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

センサー(受動型赤外線検出方式)による音声発生装置と標識を組み合わせた製品で、 5ヶ国語の音声で注意喚起や案内の内容を、通行中の外国人に向けて効果的に伝えることができます。 また、録音再生機能を使えば固定音声以外のメッセージをご自身で吹き込むこともできます。 切替スイッチにより5ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語)音声を適宜切り替え可能です。 8個の切替スイッチは左から日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語、予備1、予備2、録音再生となります。 発生させる音声の切替スイッチを付属のマイナスドライバーでONにして下さい。
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1枚
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

録音再生機能が付きました。状況に応じてスイッチを切り替えるだけで、固定音と録音再生の2モードで使用できます。
材質(本体)ABS樹脂 付属品電池、単管取付金具 質量(kg)1.2(電池含む) センサー焦電型遠赤外線 使用電池単3電池×4本(DC6V) 電池寿命1日平均100回作動で1ヶ月 録音時間20秒 音量(dB)75
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

取付方式穴6 材質カラー鋼板 厚さ(mm)0.5+山アゲ 寸法(mm)900×450 穴数6
1枚
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズが従来の550mmの半分なので車道や歩行通路の邪魔になりません。 自立型。
取付方式スタンド式
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

多言語表示で年々増える訪日客に親切な表示を!
材質(本体)ポリエチレン 質量(kg)(本体部)3.2、(ウェイト部)1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パイルアップスタンド)660×410×850 水タンク容量(L)13.5 言語表示英語、ドイツ語、フランス語、韓国語、中国語 材質(反射板)高輝度反射板 表示寸法(mm)(ステッカー部)630×300
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

取付方式スタンド式 材質スチール+反射シート 種別鋼板下地 全面反射シート張り・鉄枠・自立型 寸法(mm)1600×550、(板面)1400×550 質量(kg)6
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

通常使われているエンジニアリンググレード品に比べ6倍以上の輝度を持ち、さらに耐久性のある蛍光色の採用で夜間はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時等に高い視認性を持ちます。 遠距離からの視認性が一般的オレンジより高い。 判読性が一般的オレンジよる高い。 表面硬度の向上により、ひっかきキズに強い。
取付方式スタンド式 材質スチール+反射シート(蛍光)
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります