ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
用途工場内・作業所内の足もとへの注意喚起に。
厚さ(mm)1.2
取付粘着シール
縦(mm)300
横(mm)450
シートサイズ300×450
蛍光色で遠くからも認識しやすくなっています。
用途安全帯のフックの両側に貼り付け、安全帯の使用の徹底を確認し、墜落防止の意識向上を図ります。
材質蛍光ステッカー
横(mm)150
ISOの規格に準じたピクトを使用しているため、外国の方にも一目で表示内容が伝わります。蛍光色のため、とても目を引く表示板です。
用途危険箇所での注意喚起に。
トラスコ品番447-5461
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)1.5
取付穴4ヶ所
縦(mm)300
横(mm)450
表示内容禁煙
1枚
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
センサー(受動型赤外線検出方式)による音声発生装置と標識を組み合わせた製品で、
5ヶ国語の音声で注意喚起や案内の内容を、通行中の外国人に向けて効果的に伝えることができます。
また、録音再生機能を使えば固定音声以外のメッセージをご自身で吹き込むこともできます。
切替スイッチにより5ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語)音声を適宜切り替え可能です。
8個の切替スイッチは左から日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語、予備1、予備2、録音再生となります。
発生させる音声の切替スイッチを付属のマイナスドライバーでONにして下さい。
JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。
また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
取付方式マジックテープ
材質帆布0.4mm厚(片面型)
寸法(高さH×幅W)(mm)585×300
丈夫で柔軟性、耐水性の高いターポリン製です。厚生労働省と労働災害防止団体は、休業4日以上の死傷災害で最も件数が多い「転倒災害」を減少させるため「STOP!転倒災害プロジェクト」を推進しています。
材質ターポリン
内径(Φmm)【ハトメ穴】10
JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。
また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
材質SCボード
厚さ(mm)1
穴数4ヶ所
寸法(高さH×幅W)(mm)450×300
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。