各種役職の表示を明確に行うことができます。
用途役職等を表示するために使用します。
仕様安全ピン付
材質軟質ビニール
取付方式安全ピン
ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。
また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
取付方式マジックテープ
材質帆布0.4mm厚(片面型)
寸法(高さH×幅W)(mm)585×300
録音再生機能が付きました。状況に応じてスイッチを切り替えるだけで、固定音と録音再生の2モードで使用できます。
材質(本体)ABS樹脂
付属品電池、単管取付金具
質量(kg)1.2(電池含む)
センサー焦電型遠赤外線
使用電池単3電池×4本(DC6V)
電池寿命1日平均100回作動で1ヶ月
録音時間20秒
音量(dB)75
センサー(受動型赤外線検出方式)による音声発生装置と標識を組み合わせた製品で、
5ヶ国語の音声で注意喚起や案内の内容を、通行中の外国人に向けて効果的に伝えることができます。
また、録音再生機能を使えば固定音声以外のメッセージをご自身で吹き込むこともできます。
切替スイッチにより5ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語)音声を適宜切り替え可能です。
8個の切替スイッチは左から日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語、予備1、予備2、録音再生となります。
発生させる音声の切替スイッチを付属のマイナスドライバーでONにして下さい。
JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。
また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
材質SCボード
厚さ(mm)1
穴数4ヶ所
寸法(高さH×幅W)(mm)450×300
スカイメッシュは、高所掲示用横断幕の強風対策を目的に作られた、メーカーオリジナル商品です。
耐風性が強い。5mmメッシュシートの採用で、風圧抵抗がターポリン(養生シート等)の約1/3。
視認性に優れる。普通のペンキネット等と違い、網目をふさぐ特殊印刷加工をほどこしてあり、文字が途切れずハッキリとしています。
防火加工品。丈夫な高強力ポリエステル繊維に、防火処理塩化ビニールをコーティング。
取付方式垂れ幕
材質ポリエステル+PVC
仕様ヒモ8本付
寸法(mm)540×120
ハトメ数8
取付方式ステッカー
材質スチール+ステッカー
付属品単管取付金具6個、接続金具2個
厚さ(mm)25
寸法(mm)1800×900
スカイメッシュは、高所掲示用横断幕の強風対策を目的に作られた、メーカーオリジナル商品です。
耐風性が強い。5mmメッシュシートの採用で、風圧抵抗がターポリン(養生シート等)の約1/3。
視認性に優れる。普通のペンキネット等と違い、網目をふさぐ特殊印刷加工をほどこしてあり、文字が途切れずハッキリとしています。
防火加工品。丈夫な高強力ポリエステル繊維に、防火処理塩化ビニールをコーティング。
取付方式垂れ幕
材質ポリエステル+PVC
仕様ヒモ20本付
ハトメ数20
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。