安全標識 :「頭上注意表示」の検索結果

路上工事看板(文字指定可能)
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つくし工房横幕
取付方式垂れ幕
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

固定音の音声標識と録音再生の2モードで使用できます。検知エリア内に人が入ると赤外線センサーが反応して、女性の声でメッセージを伝えます。
表示内容頭上注意 材質ABS樹脂 トラスコ品番463-3466 質量(kg)1.2 ライトグレー 高さ(mm)450 奥行(mm)69 間口(mm)300 電源単3電池4本(付属) 録音時間約20秒(最大)
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

つくし工房蛍光標識
取付方式穴4 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)300×450 穴数4
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

取付方式穴左右2 材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)120×360 穴数左右穴2ヶ所
1枚
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1枚
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。 また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
取付方式マジックテープ 材質帆布0.4mm厚(片面型) 寸法(高さH×幅W)(mm)585×300
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スリップを防止する床面貼り付け標識。 高性能ノンスリップシートを使用。 1.2mm厚の特殊樹脂素材の表面に、アルミナ粒を撒布。 裏面は強力粘着剤付で、施工も簡単。
取付方式床面貼付 材質特殊樹脂+アルミナ粒 厚さ(mm)1.2
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

取付方式垂れ幕 材質布製 寸法(mm)1800×450 ハトメ数4
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
1セットほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

取付方式穴4スミ 材質SCボード 厚さ(mm)1 穴数4
1枚
749 税込824
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

センサー(受動型赤外線検出方式)による音声発生装置と標識を組み合わせた製品で、 5ヶ国語の音声で注意喚起や案内の内容を、通行中の外国人に向けて効果的に伝えることができます。 また、録音再生機能を使えば固定音声以外のメッセージをご自身で吹き込むこともできます。 切替スイッチにより5ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語)音声を適宜切り替え可能です。 8個の切替スイッチは左から日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語、予備1、予備2、録音再生となります。 発生させる音声の切替スイッチを付属のマイナスドライバーでONにして下さい。
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カラーコーンにワンタッチで取り付けできる全面反射標識。 見やすく分かりやすい、大きな文字表示の片面タイプ。 軽量でソフト。角のないデザインの安全で環境にやさしい発泡ポリエチレン製。 特許番号:第3645971号
取付方式カラーコーン取付 材質発泡ポリエチレン 厚さ(mm)4 寸法(mm)500×300
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

録音再生機能が付きました。状況に応じてスイッチを切り替えるだけで、固定音と録音再生の2モードで使用できます。
材質(本体)ABS樹脂 付属品電池、単管取付金具 質量(kg)1.2(電池含む) センサー焦電型遠赤外線 使用電池単3電池×4本(DC6V) 電池寿命1日平均100回作動で1ヶ月 録音時間20秒 音量(dB)75
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。 また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
材質SCボード 厚さ(mm)1 穴数4ヶ所 寸法(高さH×幅W)(mm)450×300
1枚
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質SCボード 仕様片面印刷、取付バンド3本付 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)225×900
1枚
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります