安全標識 :「マスク表示」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に
取付マグネット
材質マグネット
質量(g)110
工場やオフィスの環境整備に、置場表示として役立ちます。責任者名の記入が可能です。軽量の素材で設置も簡単です。
用途現場の整頓や事故防止等
取付ビス・インシュロック等(別売)
材質エコボード
質量(g)80
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×200×1
短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。
ラミネート加工で擦れに強いです。
用途当該情報の指示に
取付ステッカー
材質塩ビシール
質量(g)20
感染症、ウイルスに対する注意喚起、意識向上を促すステッカーになります。
用途感染症やウイルス対策に対する意識向上に
仕様ラミネート加工ステッカー
材質PVC
取付方式シール/ステッカー
工場やオフィスの環境整備に、置場表示として役立ちます。責任者名の記入が可能です。軽量の素材で設置も簡単です。
用途現場の整頓や事故防止等
取付マグネット
材質マグネット
質量(g)270
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×200×1
新型コロナウイルス感染症対策の現場用ステッカーになります。
コロナウイルスの症状や対策についてイラスト化していますので自然に目に入る事で感染症対策への意識向上に活用してください。
用途感染症対策として現場や事務所の意識向上などに
仕様ラミネート加工ステッカー
材質PVC
質量(g)5
取付方式シール/ステッカー
寸法(幅W×高さH)(mm)60×60
新型コロナウイルス感染症対策の現場用ステッカーになります。
コロナウイルスの症状や対策についてイラスト化していますので自然に目に入る事で感染症対策への意識向上に活用してください。
用途感染症対策として現場や事務所の意識向上などに
仕様ラミネート加工ステッカー
材質PVC
質量(g)5
取付方式シール/ステッカー
寸法(幅W×高さH)(mm)90×100
サインスタンド専用 板のみは、ソーラー・充電式LEDのサインスタンド専用(別売り)の標識板です。板をサインスタンドに入れ込むだけで簡単です。多数の標識板をご用意しておりますので用途に合った標識をお探しください。
用途ソーラー・充電式LEDのサインスタンドの標識変更用に。
寸法(mm)207×285
質量(g)80
ソーラー・充電式LED サインスタンドは、ムラなく鮮やかに発光するLED導光板を使用し、視認性が高く夜間の作業に最適な充電式のLEDサインスタンドです。弱・中・強・点滅という4つの点灯モードがあり、用途に合わせて選択できます。電残量がわかりやすいライト付きです。Type-Cの充電、ソーラーパネルでの充電が可能です(晴天なら10時間で満充電)。重ねて収納が可能です。別売りのサインスタンド用標識板で用途に合わせた標識に変更が可能です。
用途夜間での道路、施設での看板に。
質量(kg)1.5
消費電力(W)1.3
温度上昇≦30℃
連続使用時間【25%の明るさ(75Lm±5%)】20時間【50%の明るさ(130Lm±5%)】14時間【100%の明るさ(190Lm±5%)】11時間【点滅】24時間
保護等級IP65
色温度6000K
充電時間(時間)(5V/1A) 7
寸法(高さH×幅W)(mm)530×280
バッテリー容量(mAh)4000
LED使用数(個)24pcs
再生ポリエステル繊維100%エコポンジを使用した環境対策のぼりです。
用途環境対策のPRに。環境問題の注意喚起に。
材質再生ポリエステル繊維100%
寸法(mm)450×1500
取付方式ポール取付
エコマーク認定認定
仕上上下部三巻縫製補強
エコマーク認定番号21105006
チチ左チチ10ヶ所
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。