安全標識 :「指差し確認」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
路面表示ステッカータイプになっているので簡単に設置できます。すべり止め処理してあり安全です。
用途工場、一般施設、屋外駐車場等への路面表示、注意喚起に。
材質軟質アルミ材
取付ステッカー
縦(mm)300
横(mm)400
表示内容指差呼称 FINGER POINT AND CALL
1枚
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
目を引くトラ柄と赤の太文字で、ぱっと見でも注意を促せます。PP、PET製のものは上下部に穴が空いているため、針金や結束バンドを用いてフェンス等に取り付けることも可能です。PET製のものは、ポリセーム製のものより屋外使用に適しています。ステッカー製のものは、平らな面に簡単に取り付けることが可能です。マグネット製のものは、鉄製の扉や壁などに簡単に取り付けられます。
用途目立たせたい注意喚起に。
幅(mm)120
高さ(mm)360
メッシュ仕様の風抜けの良い横断幕です。工事現場に設置する事で、注意喚起、安全への意識を向上させます。保護具完全着用、資格作業は有資格者で、指差確認、整理整頓、の文言があり、安全作業への意識を向上させます。
用途工事現場、作業所、工場などに掲示する事で、作業員への周知、安全性の向上に。
仕様メッシュ、ハトメ加工
取付方式吊り下げ
寸法(幅W×高さH)(mm)3600×1800
ハトメピッチ(mm)300
表示内容声かけあい 基本を守って安全作業
1枚
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
シンプルでわかりやすい安全標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
材質ポンジ
仕様ポンジハトメ4箇所ヒモ付き
取付方式垂れ幕
日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語で注意を促します。労働環境の国際化に対応した表記内容です。海外からの観光者へ向けた注意案内を行えます。
取付方式上部マジックテープ留め、下部ハトメ穴にひも通し
材質ターポリン
寸法(幅W×高さH)(mm)900×550
日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語で注意を促します。労働環境の国際化に対応した表記内容です。海外からの観光者へ向けた注意案内を行えます。
取付方式四隅穴あり
材質エコボード1mm
寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
政府の外国人労働者受け入れ拡大方針を受け、建設分野における外国人就労者も一層増加することになります。
今回、建設分野における技能実習生比率が特に多い「ベトナム」国籍就労者へ向け、ベトナム語を追加しました。
その場で声にだして注意喚起ができるように日本語ルビも付けております。
用途工事現場での注意喚起に・道路工事における歩行者の安全確保に
取付方式上部:マジックテープ 下部:ひも(ハトメ穴あり)
材質ターポリン
質量(g)120
寸法(幅W×高さH)(mm)450×550
言語表示日本語・英語・中国語・ベトナム語
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式4隅穴
材質エコボード
厚さ(mm)1
人感センサー式録音再生機「TALKUN」の専用標識です。使用目的に合わせた文言を表示する事でさらなる注意喚起や、視認性を向上させます。様々な状況で使用可能なバリエーションをご用意しております。本体の背面のネジを外して簡単に設置可能です。
用途TALKUNの専用標識に。注意喚起や視認性の向上に。
厚さ(mm)4
寸法(縦×横)(mm)220×450
シンプルでわかりやすいマンガ標識ののぼりになります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途工事用のぼりとして。工事現場のイメージアップに。
仕様左チチ・ヒートカット
材質ポンジ
取付方式ポール取付
寸法(幅W×高さH)(mm)450×1800
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。