安全標識 :「安全 表示 テープ」の検索結果

路上工事看板(文字指定可能)
関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番116-2075 材質ポリエチレンフィルム 幅(mm)50 厚さ(mm)0.07 質量(g)195 長さ(m)50 表示内容きけん立入禁止 KEEP OUT 紙管サイズ(Φ)51mm
1巻
799 税込879
当日出荷

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソーシャルディスタンスが必要な場所の目印として使用が可能です。必要な長さにカットして使用することができます。養生テープをベースとしている為、糊残りがほとんどありません。
用途間隔が必要な場所の目印に。 トラスコ品番261-0514 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系 幅(mm)100 厚さ(mm)0.15 長さ(m)25 表示内容こちらでお待ち下さい RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,798 税込1,978
翌日出荷

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 グレー 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 黄赤 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2005年10月20日公示された新しいJIS規格に基づいた安全標識です。 再生プラスチックを使用した環境に配慮した製品です。
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 材質再生ポリプロピレン、合成フィルム、ペットフィルム
1枚
909 税込1,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 赤紫 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 薄い黄 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 薄い黄赤 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25
1巻
特価
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 暗い赤 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 灰紫 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

責任者名を直接書き込めるタイプのプレートです。裏面にはテープが付いているため、貼りつけての表示が可能です。
取付方式テープ 材質塩化ビニール 質量(g)42 取付け方法裏面両面テープ付 縦(mm)300 横(mm)100
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明ガラスや扉に貼ることによって、衝突を防ぐ目的のシールです。 窓ガラスなどの装飾としても使用できます。 裏面(糊面)も表面と同様の銀色なので、1枚で前と後ろから確認することができます。
用途衝突防止。装飾。 材質/仕上ポリエステル 銀艶 質量(g)8 取付け方法粘着テープ 粘着力(N/mm)15/25
1袋(60枚)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドアにテープで簡単に貼り付けできます。
用途ドア用貼り付けプレートとして。 材質硬質塩ビ(PVC樹脂) 厚さ(mm)2 ホワイト地 タイプドアプレート 縦(mm)60 横(mm)40 取付け方法粘着シール
1枚
289 税込318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドアにテープで簡易に貼り付けできます。
用途ドア用貼り付けプレートとして。 質量(g)6 取付方式テープ 縦(mm)60 横(mm)40 取付け方法貼付タイプ(裏面テープ付)
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成ゴムを使用しているので、耐寒性・耐候性に優れています。 表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。 裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
取付け方法粘着テープ(はくり紙付) 材質合成ゴム 仕様屋内・屋外兼用 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×10
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

責任者名を差し込めるタイプのプレートです。裏面にはテープが付いているため、貼りつけての表示標示がも可能です。
材質ペット樹脂 厚さ(mm)1 質量(g)8 取付方式テープ 縦(mm)100 横(mm)30 取付け方法裏面両面テープ付・記名用紙付
1枚
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昼・夜間工事での短期使用に最適です。 一般的な使用でプチルテープのあとを残したくない時におすすめです カッターなどで、簡単にお好みの形状にカットできます。 折り畳み式なので、巻き癖の心配がなく、簡単に設置できます。
取付方式粘着テープ式 材質合成ゴム 仕様屋内・屋外兼用
1枚
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。裏面4辺に両面テープが付いており、短い施工時間で直付けできます。
用途任意設置時に。仮設建造物等に。非常時における誘導灯の補助として。 材質蓄光材、硬質塩化ビニール 厚さ(mm)1.4 取付け方法貼付タイプ、テープ止め(裏面付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンタッチで着脱可能です。裏面マジックテープで装着も簡単!
用途作業現場の注意喚起コーンバー、ロープなどに取り付け注意喚起。 寸法(mm)600×450 質量(g)130 仕様裏面マジックテープ付 材質ビニールターポリン 取付方式吊り下げ
1枚
849 税込934
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

責任者名を差し込めるタイプのプレートです。上部に穴があいており、裏面にはテープが付いているため、吊るすことも、貼りつけることも可能です。
表示内容火元責任者 取付け方法上部Φ4mm穴あき、裏面両面テープ付・記名用紙付、吊下げまたは貼付タイプ 材質塩化ビニール(PVC)、ペット樹脂 仕様裏面テープ付 トラスコ品番856-1157 質量(g)18 縦(mm)160 横(mm)50 裏面テープ付 穴径 2018年トラスコ掲載ページ6 1528
1枚
559 税込615
当日出荷

責任者名を差し込めるタイプのプレートです。上部に穴があいており、裏面にはテープが付いているため、吊るすことも、貼りつけることも可能です。
表示内容管理責任者 取付け方法上部Φ4mm穴あき、裏面両面テープ付・記名用紙付、吊下げまたは貼付タイプ 材質塩化ビニール(PVC)、ペット樹脂 仕様裏面テープ付 トラスコ品番856-1158 質量(g)18 縦(mm)160 横(mm)50 裏面テープ付 穴径 2018年トラスコ掲載ページ6 1528
1枚
569 税込626
当日出荷

センサーで感知して人がいることを点滅して知らせてくれます。相手に対して注意を促す事ができます。
用途死角や曲がり角、人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに。 トラスコ品番148-8102 厚さ(mm)30 質量(g)160 電源単3乾電池×3本(別売) 角度(°)感知:水平方向→約120、垂直方向→約110 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:103×30×76、子機:103×23×76 コード長さ(mm)2000 横(mm)103 取付け方法マグネット・両面テープ 表示内容(イラストで)あぶない 電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時) 感知距離(m)本体に向かう時→最大約1.5m、本体の正面を横切る時→最大約4m
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

多言語表記(日本語・英語・中国語・韓国語)とピクトグラムで消火器の場所を明示することができるため、外国人の方にも分かりやすいです。プレートに穴開けと粘着テープを施しているため、ビス止め、貼り付けのいずれにも対応可能です(ビス付属)。
厚さ(mm)0.5 質量(g)17 取付け方法穴あり(粘着テープ付)
1枚
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管にも筋交にも使用できる1枚2役の優れものです。A3サイズで大きく縦横に使用可能です。ファスナーが下段にあり防雨型となっています。透明タイプなので表裏両面の使用ができます。
用途単管や筋交の取付標識に。 トラスコ品番256-4582 材質塩化ビニール 縦(mm)600 横(mm)450 取付け方法マグネットテープ 表示内容無地
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります