JIS規格 安全標識(2ケ国語仕様)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに適しています。
ガラス扉や、自動ドア等の透明ガラスに貼りつけるのに適したステッカーです。
取付粘着シール取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)材質ペットフィルムステッカー厚さ(mm)0.1
JIS規格 安全標識(2ケ国語仕様)TRUSCO(4件のレビュー)当日出荷
2005年10月20日公示された新しいJIS規格に基づいた安全標識です。
再生プラスチックを使用した環境に配慮した製品です。
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)材質再生ポリプロピレン、合成フィルム、ペットフィルム
JIS規格 安全標識(4ヶ国語仕様)TRUSCO当日出荷
和文・英文の他にポルトガル語、北京語も追加した多国籍語対応の安全標識です。
材質再生ポリプロピレン(再生材50%)規格JIS Z 9101、JIS Z 9103準拠縦(mm)500横(mm)300取付け方法穴4ヵ所取付穴径(mm)2.5
ファスナー付腕章 差込式TRUSCO(8件のレビュー)当日出荷
パソコンで製作したオリジナル文字の用紙を差し込めます。
寸法(縦×横)(mm)90×420質量(g)60仕様マジックテープ付、上部安全ピン付、記入用紙1枚付材質軟質ビニール
バルブ開閉表示板(丸型)TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。厚さ(mm)2質量(g)19仕様両面表示材質エコユニボード取付方式4mmΦ穴上1
バルブ開閉表示板長角型TRUSCO(4件のレビュー)当日出荷
耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
用途工場・建物の配管バルブに。仕様片面表示、4mmΦ穴×上1材質アクリル厚さ(mm)2.5寸法(mm)65×45質量(g)46取付方式札
腕章TRUSCO(4件のレビュー)当日出荷
着脱の簡単なマジックテープ式です。
用途工事現場・工場などで作業する人に材質ノンフタル酸軟質ビニール仕様マジックテープ・上部安全ピン付質量(g)31加工ダブル加工縦(mm)85横(mm)400
消防標識TRUSCO当日出荷
責任者名を直接書き込めるタイプのプレートです。裏面にはテープが付いているため、貼りつけての表示が可能です。
取付方式テープ材質塩化ビニール質量(g)42取付け方法裏面両面テープ付縦(mm)300横(mm)100
マグネット修理点検標識(両面仕様)TRUSCO当日出荷
取付け方法両面ゴムマグネット材質マグネットシート、印刷面:塩化ビニール(PVC)、表面:ポリプロピレン(PP)質量(g)45縦(mm)180横(mm)80
マグネット付スイッチカバーTRUSCO当日出荷
取付け方法底面ゴムマグネット付材質PET樹脂、マグネットシート厚さ(mm)2縦(mm)80横(mm)40
ガラス用衝突防止シールTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
透明ガラスや扉に貼ることによって、衝突を防ぐ目的のシールです。
窓ガラスなどの装飾としても使用できます。
裏面(糊面)も表面と同様の銀色なので、1枚で前と後ろから確認することができます。
用途衝突防止。装飾。材質/仕上ポリエステル色銀艶質量(g)8取付け方法粘着テープ粘着力(N/mm)15/25
コードが長いお知らせライトTRUSCO当日出荷
センサーで感知して人がいることを点滅して知らせてくれます。相手に対して注意を促す事ができます。
用途死角や曲がり角、人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに。トラスコ品番148-8102厚さ(mm)30質量(g)160電源単3乾電池×3本(別売)角度(°)感知:水平方向→約120、垂直方向→約110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:103×30×76、子機:103×23×76コード長さ(mm)2000横(mm)103取付け方法マグネット・両面テープ表示内容(イラストで)あぶない電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)感知距離(m)本体に向かう時→最大約1.5m、本体の正面を横切る時→最大約4m
作業表示札TRUSCO当日出荷
機械や注意喚起したい場所への設置が可能です。
材質本体:軟質塩化ビニール、ボールチェーン:ニッケル高さ(mm)0.38タイプ標識縦(mm)100横(mm)35取付け方法上部Φ4mm穴あき付
名刺型腕章(ソフトタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
材質PVC(軟質)、バンド:ナイロン(面ファスナー)厚さ(mm)0.5質量(g)14タイプソフト縦(mm)90横(mm)146中紙サイズ(mm)70×112
数字ステッカーTRUSCO当日出荷
屋内外使用可能です。
番号管理に便利です。
材質/仕上塩化ビニール(PVC)取付け方法粘着シール縦(mm)100横(mm)100タイプ貼付タイプ
ワンタッチ標識TRUSCO当日出荷
ワンタッチで着脱可能です。裏面マジックテープで装着も簡単!
用途作業現場の注意喚起コーンバー、ロープなどに取り付け注意喚起。寸法(mm)600×450質量(g)130仕様裏面マジックテープ付材質ビニールターポリン取付方式吊り下げ
GHSラベル標識TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
労働安全衛生法では、政令で指定する対象化学物質またはそれを含有する製剤その他の物を譲渡提供する際、譲渡提供する者は容器等へのラベルの貼付を義務づけられています。
用途対象化学物質の容器等に。枚数シート:5取付け方法粘着シールラベル数5シート
バルブ開閉札(ボールチェーン付)TRUSCO当日出荷
小判型の両面表示タイプのバルブ開閉札です。
ボールチェーン付です。
用途工場や建物の配管バルブの開閉の標示に。厚さ(mm)2.5材質/仕上札:スチロール、チェーン:ニッケル質量(g)7文字色シルバー縦(mm)60横(mm)40穴タイプ4
高電圧危険ステッカー標識TRUSCO当日出荷
設置場所を選ばない短冊型の安全標識用ステッカーです。<br />耐水性、耐久性に優れており、粘着シールで簡単に設置できます。
用途当該情報の明示(指示)に。安全喚起に。材質基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1取付け方法粘着シール表示内容高電圧危険
スライド表示板TRUSCO当日出荷
取付け方法粘着シール材質アクリル厚さ(mm)7質量(g)45縦(mm)50横(mm)150
小判札TRUSCO当日出荷
カラーが豊富で管理などに便利です。
ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。
キーホルダーや二重リングを取り付ける針穴付き。
バルブ名表示板 調整済・小判型TRUSCO当日出荷
裏返しになっても確認できる両面表示。耐候性に優れ、高硬度です。
表示内容調整済取付方式札材質アクリル仕様両面表示トラスコ品番489-5151厚さ(mm)2.5寸法(mm)70×47質量(g)46縦(mm)70横(mm)47
立入禁止テープTRUSCO当日出荷
トラスコ品番116-2075材質ポリエチレンフィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.07質量(g)195長さ(m)50表示内容きけん立入禁止 KEEP OUT紙管サイズ(Φ)51mm
伸縮安全タスキTRUSCO当日出荷
長さ調節が可能なアジャスター付き伸縮安全タスキです。<br />夜間や暗い場所などの作業に最適です。
用途安全作業・警備材質タスキ:ポリエステル・ゴム(芯糸)、反射材:ガラスパウダー、バックル:ポリアセタール樹脂縦(mm)40横(mm)1500
マグネット構内標識TRUSCO当日出荷
マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
用途工事現場の安全喚起に。取付方式マグネット取付け方法マグネット
プリントノンスリップTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
裏面をはがして貼るだけで簡単に施工できます。滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりスリップ事故防止に効果が期待できます。凹凸面にもプライマー等による下地処理が不要でそのまま貼ることができます。
取付け方法粘着シール材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:酸化アルミニウム質量(g)150引張強度(N/25mm)147粘着力(N/25mm)20
スライド式バルブ開閉札(回転タイプ)TRUSCO当日出荷
札を上下に反転するだけで表示が切り替わるので、開閉を頻繁に繰り返すバルブの表示に適しています。<br />日本語と英語の2カ国語が併記されています。
用途あらゆるバルブの設置場所に。厚さ(mm)3色白縦(mm)90横(mm)35穴タイプ穴なし
マグネット標識TRUSCO当日出荷
マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
光を吸収し暗くなると光ります。
用途工事現場の安全喚起に。防災用に。表示内容非常口取付け方法マグネット材質表面/裏面:塩化ビニール(PVC)/マグネット
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
室名標識板石井マーク税込¥13,178¥11,980
SDSホルダーセーフラン安全用品税込¥9,018¥8,198
アクリル室名札アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥1,650¥1,500
アクリル室名札アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥1,210¥1,100