安全標識 :「扉 安全標識」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに適しています。
ガラス扉や、自動ドア等の透明ガラスに貼りつけるのに適したステッカーです。
取付粘着シール
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質ペットフィルムステッカー
厚さ(mm)0.1
透明ガラスや扉に貼ることによって、衝突を防ぐ目的のシールです。
窓ガラスなどの装飾としても使用できます。
裏面(糊面)も表面と同様の銀色なので、1枚で前と後ろから確認することができます。
用途衝突防止。装飾。
材質/仕上ポリエステル
色銀艶
質量(g)8
取付け方法粘着テープ
粘着力(N/mm)15/25
センサーで感知して人がいることを点滅して知らせてくれます。相手に対して注意を促す事ができます。
用途死角や曲がり角、人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに。
トラスコ品番148-8102
厚さ(mm)30
質量(g)160
電源単3乾電池×3本(別売)
角度(°)感知:水平方向→約120、垂直方向→約110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:103×30×76、子機:103×23×76
コード長さ(mm)2000
横(mm)103
取付け方法マグネット・両面テープ
表示内容(イラストで)あぶない
電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)
感知距離(m)本体に向かう時→最大約1.5m、本体の正面を横切る時→最大約4m
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。