危険予知ボード マグネット付TRUSCO当日出荷
6点留めで水の浸入がガードできるため屋外での使用も可能です。表面クリアボードにポリカーボネートを使用しているの、耐久性も抜群です。縦横兼用で使用が可能なため用途に応じて使い分けることができます。
材質本体:ABS樹脂、表面:PC (ポリカーボネート)取付方式取付穴6箇所・マグネット付
危険予知ボードTRUSCO当日出荷
6点留めで水の浸入がガードできるため屋外での使用も可能です。表面クリアボードにポリカーボネートを使用しているの、耐久性も抜群です。縦横兼用で使用が可能なため用途に応じて使い分けることができます。
付属品取付用ヒモ付材質本体:ABS樹脂、表面:PC (ポリカーボネート)取付方式取付穴6箇所
危険予知活動マグネットシートTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
マグネットシートタイプで簡単に設置、取り外しが可能な危険予知活動表です。ホワイトボードシートのため、ホワイトボードマーカーでの書き消しが可能です。
表示内容危険予知活動表取付方式マグネット取付け方法マグネット材質印刷面:塩化ビニール(PVC)、表面:PET系フィルム、裏面:マグネットトラスコ品番855-7821質量(g)580縦(mm)450横(mm)6002018年トラスコ掲載ページ6 1449
危険予知活動表TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
危険予知活動表です。
付属品カラーマグネット×4・ラーフル×1・マーカーペン黒×1質量(kg)2.5寸法(縦×横)(mm)450×600仕様粉受付、マグネット対応トラスコ品番504-2623色白
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります