責任者氏名標識 熱中症予防管理者 正/副日本緑十字社翌々日出荷
空欄部分に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。
用途熱中症予防管理者の明示に。仕様表印刷トラスコ品番711-3173材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)1質量(g)42タイプ氏名書き込み式取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)300横(mm)100表示内容熱中症予防管理者・正副RoHS指令(10物質対応)対応
管理者氏名標識 熱中症予防管理者日本緑十字社翌々日出荷
付属の札に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。裏面に粘着テープが付いています。
用途熱中症予防管理者の明示に。付属品白無地札材質基材/硬質塩化ビニール、粘着剤/アクリル系厚さ(mm)1タイプ差し込み式取付方式貼付タイプ(裏テープ付き)表示内容熱中症予防管理者
責任者氏名標識 熱中症予防管理者日本緑十字社翌々日出荷
氏名を記入できるスペース付きで、誰が管理者か一目でわかります。
用途熱中症予防管理者の明示に。仕様表印刷トラスコ品番711-3172材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)1質量(g)65タイプ氏名書き込み式取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)150横(mm)300表示内容熱中症予防管理者
職務標識 熱中症予防管理者等の職務日本緑十字社9日以内出荷
熱中症予防管理者等の職務が記載されています。
用途当該情報の明示(指示)に。仕様表印刷付属品両面テープトラスコ品番711-3178材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)1質量(g)380取付方式ビスまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ6枚付)縦(mm)600横(mm)450表示内容熱中症予防管理者等の職務穴径(mm)3Φ×4ヵ所
JIS規格安全標識日本緑十字社翌々日出荷から3日以内出荷
JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
用途当該情報の明示(指示)に。材質塩ビ厚さ(mm)1取付穴4ヵ所取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)450横(mm)300取付穴径(mm)Φ3 (4ヵ所)
責任者氏名標識日本緑十字社当日出荷
空欄部分に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。縦書きのデザインが視覚的に目を引き、現場での存在感があります。「熱中症予防管理者」の表記により、夏場の安全管理体制を明確に伝えることができます。
用途熱中症リスクが高い作業現場での責任者の明示に。夏季の建設・製造・物流現場での安全意識向上に。施設やイベントなどでの熱中症対策の担当者表示に。仕様氏名書き込み式トラスコ品番706-4635材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)1色青取付穴ナシ(加工フリー)取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)300横(mm)100表示内容熱中症予防管理者
消防・危険物標識日本緑十字社当日出荷から9日以内出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
仕様ラミネート加工材質塩ビ厚さ(mm)1取付穴ナシ(加工フリー)取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
緑十字 責任者氏名標識日本緑十字社当日出荷
仕様氏名書き込み式トラスコ品番682-8874厚さ(mm)1取付穴ナシ(加工フリー)取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)300横(mm)100表示内容化学物質管理者 保護具着用管理責任者
のぼり旗日本緑十字社当日出荷
交通安全運動の啓蒙活動に最適です。耐候性に優れたポリエステル生地を使用しています。
用途当該情報の明示、啓発に。トラスコ品番815-1512材質基材:ポリエステル厚さ(mm)0.14取付方式チチテープ8箇所縦(mm)1500横(mm)450表示内容交通安全運動実施中
責任者氏名標識日本緑十字社当日出荷から翌日出荷
空欄部分に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、令和6年4月1日より化学物質管理者の選任が義務化され氏名の掲示が必要になります。
用途責任者等の明示に。材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)1取付穴ナシ(加工フリー)質量(g)42取付方式【表印刷】ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)300横(mm)100
配管識別テープ日本緑十字社翌日出荷から翌々日出荷
耐水性、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05取付方式テープ長さ(m)2使用温度範囲(℃)0~80RoHS指令(10物質対応)対応
氏名標識 化学物質管理者/保護具着用管理責任者日本緑十字社(1件のレビュー)当日出荷
付属の札に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。裏面に粘着テープが付いています。
用途責任者等の明示に。仕様差し込み式セット内容白無地札材質基材/硬質塩化ビニール、粘着剤/アクリル系厚さ(mm)1取付粘着シール取付方式貼付タイプ(裏テープ付き)縦(mm)150横(mm)50表示内容化学物質管理者 保護具着用管理責任者
責任者氏名標識 保護具着用管理責任者日本緑十字社当日出荷
付属の札に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。裏面に粘着テープが付いています。
用途責任者等の明示に。仕様差し込み式セット内容白無地札材質基材/硬質塩化ビニール、粘着剤/アクリル系厚さ(mm)1取付粘着シール取付方式貼付タイプ(裏テープ付き)表示内容保護具着用管理責任者
管理者氏名標識 化学物質管理者日本緑十字社当日出荷
付属の札に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。裏面に粘着テープが付いています。
用途責任者等の明示に。仕様差し込み式セット内容白無地札材質基材/硬質塩化ビニール、粘着剤/アクリル系厚さ(mm)1取付粘着シール取付方式貼付タイプ(裏テープ付き)表示内容化学物質管理者
職務標識 保護具着用管理責任者の職務日本緑十字社当日出荷
保護具着用管理責任者の職務が記載されています。
用途当該情報の明示(指示)に。仕様表印刷付属品両面テープ6枚材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)1取付穴4ヵ所取付方式ビスまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ6枚付)縦(mm)600横(mm)450取付穴径(Φmm)3表示内容保護具着用管理責任者の職務
職務標識 化学物質管理者の職務日本緑十字社当日出荷
化学物質管理者の職務が記載されています。
用途当該情報の明示(指示)に。仕様表印刷付属品両面テープ6枚材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)1取付穴4ヵ所取付方式ビスまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ6枚付)縦(mm)600横(mm)450取付穴径(Φmm)3表示内容化学物質管理者の職務
粉じん障害防止規則標識日本緑十字社当日出荷
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令に基づいた標識です。ペットボトルリサイクルボードを使用しており環境に配慮した標識です。便利なチェックマークステッカー(10片)が付属しています。
用途当該情報の明示に。付属品チェックマークステッカー×1枚(10片)材質ペットボトルリサイクルボード厚さ(mm)1取付ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)600横(mm)450表示内容粉じん障害防止規則第23条の2に定める掲示取付穴径(mm)3
有機溶剤使用注意事項標識日本緑十字社当日出荷
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令に基づいた標識です。ペットボトルリサイクルボードを使用しており環境に配慮した標識です。便利なチェックマークステッカー(10片)が付属しています。
用途当該情報の明示に。付属品チェックマークステッカー×1枚(10片)材質ペットボトルリサイクルボード厚さ(mm)1取付ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)600横(mm)450表示内容有機溶剤中毒予防規則第24条に定める掲示取付穴径(mm)3
石綿障害予防規則標識(解体現場用)日本緑十字社翌々日出荷
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令に基づいた標識です。解体等で石綿等を取扱う作業場の内容に特化しています。ペットボトルリサイクルボードを使用しており環境に配慮した標識です。便利なチェックマークステッカー(10片)が付属しています。
用途当該情報の明示に。付属品チェックマークステッカー×1枚(10片)材質ペットボトルリサイクルボード厚さ(mm)1取付ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)600横(mm)450表示内容石綿障害予防規則第34条に定める掲示取付穴径(mm)3
石綿障害予防規則標識日本緑十字社翌々日出荷
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令に基づいた標識です。どのような作業場も想定した標識です。ペットボトルリサイクルボードを使用しており環境に配慮した標識です。便利なチェックマークステッカー(10片)が付属しています。
用途当該情報の明示に。付属品チェックマークステッカー×1枚(10片)材質ペットボトルリサイクルボード厚さ(mm)1取付ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)600横(mm)450表示内容石綿障害予防規則第34条に定める掲示取付穴径(mm)3
作業主任者職務標識日本緑十字社当日出荷
金属アーク溶接等限定技能講習が新設され、講習を修了した者のうちから金属アーク溶接等作業主任者を選任することができるようになりました。労働安全衛生規則に基づく標識です。作業主任者や作業指揮者等の職務が記載されています。法令による設置義務品です。
用途当該情報の明示(指示)に。トラスコ品番569-1300セット内容両面テープ6枚厚さ(mm)1材質/仕上硬質塩化ビニール質量(g)380取付方式穴4ヵ所、ビスまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ6枚付)縦(mm)600横(mm)450取付穴径(Φmm)3表示内容金属アーク溶接等作業主任者の職務
責任者氏名標識 化学物質管理者日本緑十字社(1件のレビュー)当日出荷
空欄部分に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、令和6年4月1日より化学物質管理者の選任が義務化され氏名の掲示が必要になります。
用途責任者等の明示に。仕様氏名書き込み式、表印刷材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)1取付方式穴ナシ(加工フリー)、ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)300横(mm)100表示内容化学物質管理者
標示テープ日本緑十字社当日出荷から9日以内出荷
日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。
用途工場内等での注意喚起に。幅(mm)50厚さ(mm)0.14材質/仕上基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系質量(g)95取付方式テープタイプ長さ(m)10粘着力5.1/25mm粘着力(N/10mm)2.04引張強度(N/25mm)162.75引張強度(N/10mm)65.1
作業主任者の職務標識日本緑十字社当日出荷
労働安全衛生規則に基づく標識です。
作業主任者や作業指揮者等の職務が記載されています。
法令による設置義務品です。
2023年4月1日施行の労働安全衛生規則等の一部を改正する省令対応品です。
用途当該情報の明示(指示)に。材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)1取付方式ビスまたはテープ止め(ビス別売り、両面テープ6枚付)取付穴数4縦(mm)600横(mm)450取付穴径(Φmm)3
二酸化炭素消火設備標識日本緑十字社当日出荷
2023年4月1日施工の二酸化炭素消火設備標識です。
二酸化炭素の危険性を注意喚起するため、見やすい箇所に設置する標識です。
日本消防標識工業会推奨品(合格証付)です。
用途当該情報の明示に。
標識の設置個所:二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所(消火ボンベ庫室)の出入口
二酸化炭素が放出される場所(防護区画)の出入口
二酸化炭素が放出される場所(防護区画)に隣接する部分の出入口
二酸化炭素が放出される場所内(防護区画内)材質アルミ複合板厚さ(mm)3取付方式ビス(ビス穴無し)またはテープ止め(ビス、テープ別売り)
消火器具標識日本緑十字社当日出荷
広範囲からの視認が可能な、消火器の設置場所を示す三角柱タイプの標識です。
用途当該情報の明示に。材質硬質塩化ビニール形状三角柱(2面表示タイプ)厚さ(mm)1文字内容火災報知器取付方式裏面両面テープ板厚(mm)1取付け方法両面テープ
喫煙専用室標識 禁煙日本緑十字社3日以内出荷
2020年4月1日に健康増進法の一部を改正する法律が全面施工され、改正健康増進法に準拠した喫煙室用標識です。多数の者が利用する施設等の区分に応じ、喫煙が可能な施設に対して、どのような喫煙設備を設置しているかについて説明する標識の掲示が義務付けられました。
用途当該情報の明示に。トラスコ品番223-9556材質本体:ポリプロピレン厚さ(mm)0.8取付穴4ヵ所質量(g)54取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)取付穴径Φ4mm×4ヵ所縦(mm)300横(mm)200表示内容禁煙
喫煙専用室標識 喫煙場所日本緑十字社当日出荷
2020年4月1日に健康増進法の一部を改正する法律が全面施工され、改正健康増進法に準拠した喫煙室用標識です。多数の者が利用する施設等の区分に応じ、喫煙が可能な施設に対して、どのような喫煙設備を設置しているかについて説明する標識の掲示が義務付けられました。
用途当該情報の明示に。トラスコ品番223-8072材質本体:ポリプロピレン厚さ(mm)0.8取付穴4ヵ所質量(g)54取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)取付穴径Φ4mm×4ヵ所縦(mm)300横(mm)200表示内容喫煙場所
喫煙専用室標識 喫煙可能店日本緑十字社翌々日出荷
2020年4月1日に健康増進法の一部を改正する法律が全面施工され、改正健康増進法に準拠した喫煙室用標識です。多数の者が利用する施設等の区分に応じ、喫煙が可能な施設に対して、どのような喫煙設備を設置しているかについて説明する標識の掲示が義務付けられました。
用途当該情報の明示に。トラスコ品番223-9562材質本体:ポリプロピレン厚さ(mm)0.8取付穴4ヵ所質量(g)54取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)取付穴径Φ4mm×4ヵ所縦(mm)300横(mm)200表示内容喫煙可能店
喫煙専用室標識 喫煙可能室あり日本緑十字社9日以内出荷
2020年4月1日に健康増進法の一部を改正する法律が全面施工され、改正健康増進法に準拠した喫煙室用標識です。多数の者が利用する施設等の区分に応じ、喫煙が可能な施設に対して、どのような喫煙設備を設置しているかについて説明する標識の掲示が義務付けられました。
用途当該情報の明示に。トラスコ品番223-8065材質本体:ポリプロピレン厚さ(mm)0.8取付穴4ヵ所質量(g)54取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)取付穴径Φ4mm×4ヵ所縦(mm)300横(mm)200表示内容喫煙可能室あり
喫煙専用室標識 喫煙可能室日本緑十字社9日以内出荷
2020年4月1日に健康増進法の一部を改正する法律が全面施工され、改正健康増進法に準拠した喫煙室用標識です。多数の者が利用する施設等の区分に応じ、喫煙が可能な施設に対して、どのような喫煙設備を設置しているかについて説明する標識の掲示が義務付けられました。
用途当該情報の明示に。トラスコ品番223-8069材質本体:ポリプロピレン厚さ(mm)0.8取付穴4ヵ所質量(g)54取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)取付穴径Φ4mm×4ヵ所縦(mm)300横(mm)200表示内容喫煙可能室
喫煙専用室標識 喫煙目的店日本緑十字社6日以内出荷
2020年4月1日に健康増進法の一部を改正する法律が全面施工され、改正健康増進法に準拠した喫煙室用標識です。多数の者が利用する施設等の区分に応じ、喫煙が可能な施設に対して、どのような喫煙設備を設置しているかについて説明する標識の掲示が義務付けられました。
用途当該情報の明示に。トラスコ品番223-8073材質本体:ポリプロピレン厚さ(mm)0.8取付穴4ヵ所質量(g)54取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)取付穴径Φ4mm×4ヵ所縦(mm)300横(mm)200表示内容喫煙目的店
喫煙専用室標識 喫煙目的室あり日本緑十字社9日以内出荷
2020年4月1日に健康増進法の一部を改正する法律が全面施工され、改正健康増進法に準拠した喫煙室用標識です。多数の者が利用する施設等の区分に応じ、喫煙が可能な施設に対して、どのような喫煙設備を設置しているかについて説明する標識の掲示が義務付けられました。
用途当該情報の明示に。材質本体:ポリプロピレン厚さ(mm)0.8取付穴4ヵ所質量(g)54取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)取付穴径Φ4mm×4ヵ所縦(mm)300横(mm)200表示内容喫煙目的室あり
喫煙専用室標識 喫煙目的室日本緑十字社9日以内出荷
2020年4月1日に健康増進法の一部を改正する法律が全面施工され、改正健康増進法に準拠した喫煙室用標識です。多数の者が利用する施設等の区分に応じ、喫煙が可能な施設に対して、どのような喫煙設備を設置しているかについて説明する標識の掲示が義務付けられました。
用途当該情報の明示に。材質本体:ポリプロピレン厚さ(mm)0.8取付穴4ヵ所質量(g)54取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)取付穴径Φ4mm×4ヵ所縦(mm)300横(mm)200表示内容喫煙目的室
喫煙専用室標識 公衆喫煙所日本緑十字社翌日出荷
2020年4月1日に健康増進法の一部を改正する法律が全面施工され、改正健康増進法に準拠した喫煙室用標識です。多数の者が利用する施設等の区分に応じ、喫煙が可能な施設に対して、どのような喫煙設備を設置しているかについて説明する標識の掲示が義務付けられました。
用途当該情報の明示に。トラスコ品番223-9565材質本体:ポリプロピレン厚さ(mm)0.8取付穴4ヵ所質量(g)54取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)取付穴径Φ4mm×4ヵ所縦(mm)300横(mm)200表示内容公衆喫煙所
喫煙専用室標識 加熱式たばこ専用喫煙室あり日本緑十字社翌日出荷
2020年4月1日に健康増進法の一部を改正する法律が全面施工され、改正健康増進法に準拠した喫煙室用標識です。多数の者が利用する施設等の区分に応じ、喫煙が可能な施設に対して、どのような喫煙設備を設置しているかについて説明する標識の掲示が義務付けられました。
用途当該情報の明示に。トラスコ品番223-9569材質本体:ポリプロピレン厚さ(mm)0.8取付穴4ヵ所質量(g)54取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)取付穴径Φ4mm×4ヵ所縦(mm)300横(mm)200表示内容加熱式たばこ専用喫煙室あり
喫煙専用室標識 加熱式たばこ専用喫煙室日本緑十字社当日出荷
2020年4月1日に健康増進法の一部を改正する法律が全面施工され、改正健康増進法に準拠した喫煙室用標識です。多数の者が利用する施設等の区分に応じ、喫煙が可能な施設に対して、どのような喫煙設備を設置しているかについて説明する標識の掲示が義務付けられました。
用途当該情報の明示に。トラスコ品番223-9553材質本体:ポリプロピレン厚さ(mm)0.8取付穴4ヵ所質量(g)54取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)取付穴径Φ4mm×4ヵ所縦(mm)300横(mm)200表示内容加熱式たばこ専用喫煙室
喫煙専用室標識 喫煙専用室あり日本緑十字社翌日出荷
2020年4月1日に健康増進法の一部を改正する法律が全面施工され、改正健康増進法に準拠した喫煙室用標識です。多数の者が利用する施設等の区分に応じ、喫煙が可能な施設に対して、どのような喫煙設備を設置しているかについて説明する標識の掲示が義務付けられました。
用途当該情報の明示に。トラスコ品番223-8077材質本体:ポリプロピレン厚さ(mm)0.8取付穴4ヵ所質量(g)54取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)取付穴径Φ4mm×4ヵ所縦(mm)300横(mm)200表示内容喫煙専用室あり
喫煙専用室標識 喫煙専用室日本緑十字社3日以内出荷
2020年4月1日に健康増進法の一部を改正する法律が全面施工され、改正健康増進法に準拠した喫煙室用標識です。多数の者が利用する施設等の区分に応じ、喫煙が可能な施設に対して、どのような喫煙設備を設置しているかについて説明する標識の掲示が義務付けられました。
用途当該情報の明示に。トラスコ品番223-9549材質本体:ポリプロピレン厚さ(mm)0.8取付穴4ヵ所質量(g)54取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)取付穴径Φ4mm×4ヵ所縦(mm)300横(mm)200表示内容喫煙専用室
JIS規格安全標識 マスク着用日本緑十字社当日出荷
JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2カ国語が併記されています。
用途当該情報の明示(指示)に。トラスコ品番353-8784材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)1質量(g)95取付方式穴4ヵ所、ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)300横(mm)225表示内容マスク着用穴径(mm)Φ3mm×4ヵ所
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります