安全標識 :「安全第一 旗」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
ナイロンターポリンは強度があり雨に強い為、屋外で使用する事ができます。
仕様4隅ハトメ、ヒモ付
材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)
寸法(mm)450×1580
質量(g)332
取付方式垂れ幕
取付方式穴4
材質硬質エンビ
仕様Φ3mm穴×4
厚さ(mm)1
寸法(mm)180×450
質量(g)113
透過性の高い生地を使用しており、裏面からでも表示内容がハッキリ見えます。
生地には耐候性に優れたポリエステル素材を使用しています。
用途当該情報の明示、啓発に。
取付ポール用チチテープ(8箇所)
材質基材:ポリエステル
質量(g)78
縦(mm)1800
横(mm)600
生地厚(mm)0.12
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。