高輝度蓄光避難誘導標識(C級認定品)日本緑十字社当日出荷
消防用設備等認定品です。工具不要で裏に両面テープがついているので、設置が容易です。長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。
用途停電時における避難誘導のサポート用品として。材質硬質蓄光塩ビ板取付け方法貼付タイプ(裏テープ付)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.28MB)
建災防統一安全標識日本緑十字社(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
建設業労働災害防止協会の建設現場用安全標識に関する指針に基づく安全標識です。
用途当該情報の明示(指示)に。取付け方法ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)材質ポリプロピレン質量(g)100取付穴4ヵ所縦(mm)450横(mm)300厚さ(mm)0.8仕様表印刷
JIS安全標識(方向)(ヨコ)日本緑十字社当日出荷から3日以内出荷
最新のJIS規格(日本工業規格)に基づく安全標識です。
日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
仕様Φ3mm穴×4材質硬質エンビ厚さ(mm)1寸法(mm)225×300質量(g)95取付方式穴4
路面標識 サイン入り日本緑十字社当日出荷から9日以内出荷
表面エンボス加工 [路面道路標識施工上の注意]あらかじめ地面のゴミ・ホコリ・水分・油分・塗装などをよく落し、表面を清掃してください。サンダー処理をすれば、より効果的です。屋外のアスファルトやコンクリートに使用する場合は、専用プライマー(別売)をご使用ください。
仕様裏面離けい紙付裏面接着剤付材質軟質ラミプレート区分路面取付方式裏面離けい紙付裏面接着剤付
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります