文字内容立入禁止
材質ラミプレート
トラスコ品番371-9227
種別禁止
厚さ(mm)1
寸法(mm)300×600
質量(g)260
日本緑十字社品番054018
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
サイズ600×300×1mm
文字内容立入禁止
材質ラミプレート
トラスコ品番371-9120
種別禁止
形状標識
質量(g)260
取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープは別売)
日本緑十字社品番052018
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2カ国語が併記されています。
用途当該情報の明示(指示)用に。
材質硬質塩化ビニール
厚さ(mm)1
取付穴4ヵ所
取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
表示内容関係者以外立入禁止
穴径(mm)3mmΦ×4ヵ所
表面をラミ加工しているので文字が消えません。
取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープは別売)
質量(g)60
ねじ穴穴ナシ(加工フリー)
サインと滑り止めを一体化させたステッカータイプの路面用標識です。
日本語と英語の2ヶ国語が表記されています。
オリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板を作れます。
軟質タイプなので、丸めて持ち運ぶことが可能です。
前面ポケットは収納可能サイズにパウチした物も入れられます。
裏面にもフタ付きのポケットがあるので、書類のストック等が可能です。
タイトルとして安全掲示板の表示板も付属しています。
取付方式吊り下げ
材質(本体)ターポリン、(ポケット)PVC
セット内容タイトル表示板(表示内容:安全掲示板)×1、社名用厚紙×1、上下パイプ・ヒモ付
作業領域で石綿除去に伴い発生する石綿廃棄物は、すべて0.15mm厚のポリエチレン袋に入れ、バッグには1/3~1/2程度つめ、飛散防止のため薬液を散布した後テープで密封。さらにデコンユニット内で二重にポリエチレン袋に入れ「アスベスト廃棄物」である表示をして搬出します。なおアスベスト廃棄物の保管場所には、そのことを表示する立札等を設ける必要があります。
材質エンビステッカー
形状ステッカー
サイズ75×125mm
建設業労働災害防止協会の建設現場用安全標識に関する指針に基づく安全標識です。
用途当該情報の明示(指示)に。
取付け方法ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質ポリプロピレン
質量(g)100
取付穴4ヵ所
縦(mm)450
横(mm)300
厚さ(mm)0.8
仕様表印刷
表示面が大きいため視認性が高く、軽量コンパクト設計で設置場所を選びません。単管やチェーン等での連結が可能です。環境に配慮した表示スタンドです。
用途当該情報の明示(指示)に。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、表示部:ユポ、粘着剤:アクリル系、表示部:ユポ(合成紙)、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)112(折りたたみ時)
高さ(mm)798(使用時)
奥行(mm)462(使用時)
縦(mm)821
横(mm)428
JIS安全標識規格に準拠したステッカータイプの禁止表示です。英語併記で外国人労働者や訪問者への配慮もなされています。赤・黒の配色とピクトグラムで、強い危険を直感的に伝えます。サイズは150×100mmで見やすく、視認性にも優れています。5枚1組でまとめて導入でき、コスト効率も良好です。
用途立ち入り禁止エリアの入口表示に。工場や施設内での安全確保に。設備メンテナンス中の一時的な制限表示に。
材質基材:PET、粘着剤:アクリル系
取付粘着シール
取付方式貼付タイプ
縦(mm)150
横(mm)100
表示面が大きいため視認性が高く、軽量コンパクト設計で設置場所を選びません。単管やチェーン等での連結が可能です。環境に配慮した表示スタンドです。
用途当該情報の明示(指示)に。
厚さ(mm)112(折りたたみ時)
高さ(mm)798(使用時)
奥行(mm)462(使用時)
間口(mm)428
縦(mm)821
両面ポケット付きで別売りの表示シートを挿入し、内容を表示できます。下部ファスナーから差込タイプの透明ビニールポケットなので、雨水が入りにくい設計です。コーンバーなどに巻き付けて使用可能で、様々な場所に柔軟に対応できます。紙等にプリントアウトした標識への差し替えも可能です。
用途工事現場や立入禁止区域の注意喚起に。工場や倉庫の安全管理に。駐車場やイベント会場での案内表示に。
仕様A3横用紙対応
材質本体:ターポリン、ポケット:PVC
厚さ(mm)1
取付吊り下げタイプ(面ファスナー付)
縦(mm)610
横(mm)450
ポケット寸法(mm)【表・裏】330×450
取付可能パイプ径(Φmm)~54
何度でも貼って剥がせる便利な吸着シートです。粘着素材ではないので、のり跡の心配がありません。水洗いで吸着力が復活します。吸着シートだけでも使用できます。
用途146127 サインフック-6145用として。作業告知用。注意喚起に。
仕様吸着シート
トラスコ品番355-0122
材質ポリプロピレン、炭酸カルシウム、二酸化チタン、エステル
色黄
質量(g)9
縦(mm)270
横(mm)55
表示内容関係者以外立入禁止
表記4ヵ国語表記(日本語・英語・中国語・韓国語)
1組(2枚)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
質量(kg)1.08/約3.8(満水時)/約5.3(満砂時)
色【ポール】黄
直径(Φmm)【台】255
高さ(mm)930
ポール高さ(mm)820
台の高さ(mm)110
ポール径(Φmm)167
色(ベース)黒
日本国内で消費され回収された使用済み「指定PETボトル」を再生したPET樹脂であるフレークを、商品の「主要構成部材」の減量として一部ないし全てを利用しているもので、「PETボトルリサイクル推奨マーク認定基準」に適合している商品です。
だれもが識別しやすいユニバーサルデザインカラーを採用しております。
用途当該情報の明示(指示)に。
材質PETボトルリサイクルボード
質量(g)180
寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×300×1
取付け方法ビス止め
言語表示4ヵ国語(日本語・英語・中国語・ベトナム語)標示
関連資料(6.05MB)
取付穴径(mm)3×4ヵ所
当該情報の明示(指示)に。
材質本体/ポリプロピレン、表示ステッカー/軟質塩化ビニール
質量(kg)2
色イエロー
サイズ(mm)H840×W380
表示寸法(mm)235×315
満水時質量(kg)22
●ご希望の社名をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。
仕様表印刷(社名切文字)
付属品パイプ×2本、ヒモ×2本
材質ナイロンターポリン
厚さ(mm)0.38
取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)
加工カッティング文字
文字色白
縦(mm)1500
横(mm)450
表示内容工事中立入禁止
書体角ゴシック
有効寸法(mm)(文字入れ)800×70
材質(パイプ)PVC
サービス分類名入れ
1本
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
●ご希望の社名を印刷にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。
仕様表印刷
付属品パイプ×2本、ヒモ×2本
材質ナイロンターポリン
厚さ(mm)0.38
取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)
加工シルク印刷
文字色白
縦(mm)1500
横(mm)450
表示内容工事中立入禁止
書体角ゴシック
有効寸法(mm)(文字入れ)800×70
材質(パイプ)PVC
サービス分類名入れ
1セット(10本)
¥69,980
税込¥76,978
20日以内出荷
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。