安全標識 :「a3」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
面板が360°回転
高さや角度が調節でき、面板は360°回転可能です。
4辺のパネルフレームをパッと開いて簡単にサインの交換が可能。
材質ポール:ステンレス、台座:スチール 表面コートステンレス、パネル:ハードボード(木製)・PET
仕様表面カバー付き
寸法(Φmm)27.2/32
設置場所屋内専用
台座径(Φmm)300
用紙を入れるだけでスタイリッシュな告知スタンドに!
表事物をサインケースに入れるだけの簡単設置。表裏両面の表示も可能。
材質ポール:ステンレス、台座:カルバニウム鋼板、面板:エンビ、芯材:アルミ複合版
付属品六角レンチ
厚さ(mm)芯材:3、面板:1、台座:1.6
台座寸法(mm)350角
設置場所屋内専用
こんなお得な商品も!

標識 避難誘導
モノタロウ
¥339
税込¥373
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
形状標識
種別非常口
材質ラミプレート
質量(g)62
A3用紙差し替えタイプでデザイン変更が簡単です。鮮やかな蛍光色・反射材で視認性抜群です。
用途工事現場、工場、一般施設等での表示に。
トラスコ品番353-8746
セット内容固定リング×2個、フック×3個
材質メッシュ部:ポリエステル、透明ポケット:エンビ、リング部:PP、取付フック:ポリエチレン
色蛍光イエロー
質量(g)490
リング内径(Φmm)(固定リング)330
縦(mm)550
横(mm)1700
ポケット寸法(mm)(透明ポケット対応サイズ)297×420(A3)
1枚
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
A3用紙差し替えタイプでデザイン変更が簡単です。鮮やかな蛍光色・反射材で視認性抜群です。
用途工事現場、工場、一般施設等での表示に。
トラスコ品番354-0329
セット内容固定リング×2個、フック×3個
材質メッシュ部:ポリエステル、透明ポケット:エンビ、リング部:PP、取付フック:ポリエチレン
色蛍光オレンジ
質量(g)490
縦(mm)550
横(mm)1700
ポケット寸法(mm)(透明ポケット対応サイズ)297×420(A3)
1枚
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
取付方式穴4
材質硬質エンビ
仕様Φ3mm穴×4
厚さ(mm)1
寸法(mm)180×450
質量(g)113
板面の縦横回転、角度調節可能。板面用透明プラスチックカバー付。組立式。板面への書き込みはカバーをはずして行ってください。掲示は最大A3サイズまで可能。カバー装着で雨天での使用も可能ですが、完全防水ではありません。ブラックボード用マーカー及びラーフルは扱っておりません。
種別S-100
材質枠・脚/アルミ、板面/ブラックボード、台座カバー/プラスチック樹脂
寸法(mm)台座/245×330
全長(mm)スタンド/約1050~約1100
質量(kg)約4.9(台座のみの場合約2.7)
外形寸法(mm)ボード外寸/337×460
アズワン品番61-3436-97
1個
¥18,980
税込¥20,878
12日以内出荷
取付方式穴4
材質硬質エンビ
仕様Φ3mm穴×4
厚さ(mm)1
寸法(mm)450×180
質量(g)113
パソコン等で作成したオリジナル書式を床面に掲示することができます。
材質には耐久性に優れたポリカーボネートを採用しています。
用途屋内用。、置き場の区分けや色による識別に
取付貼付タイプ(裏テープ付き)
材質基材:ポリカーボネート、粘着剤:アクリル系
長さ(mm)1
厚さ(mm)1
A3サイズまでのオリジナル書式を立体的に掲示することが出来、視認性は抜群です。パイプはフレキシブルに180度スイングし、破損しづらく、安全性にも優れています。吸盤設置タイプなので平滑面であれば簡単に設置することが出来、撤去も容易です。
用途エレベーター等の点検作業に。
取付け方法吸盤設置タイプ
材質/仕上本体:PVC パイプ・ベース:ABS樹脂 先端玉:ポリエチレン 吸盤:オレフィン
トラスコ品番147-9843
長さ(mm)設置面から:400
色透明
質量(g)160
適合寸法(mm)台紙最大:297×420(A3)
日本緑十字社品番365001
ポケット寸法(mm)420×300
1枚
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
付属品ペンポケット、専用用紙、マグネット、ヒモ付
材質エンビ
オリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板を作れます。
軟質タイプなので、丸めて持ち運ぶことが可能です。
前面ポケットは収納可能サイズにパウチした物も入れられます。
裏面にもフタ付きのポケットがあるので、書類のストック等が可能です。
タイトルとして安全掲示板の表示板も付属しています。
取付方式吊り下げ
材質(本体)ターポリン、(ポケット)PVC
セット内容タイトル表示板(表示内容:安全掲示板)×1、社名用厚紙×1、上下パイプ・ヒモ付
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。
穴径(Φmm)4
穴数1
両面ポケット付きで別売りの表示シートを挿入し、内容を表示できます。下部ファスナーから差込タイプの透明ビニールポケットなので、雨水が入りにくい設計です。コーンバーなどに巻き付けて使用可能で、様々な場所に柔軟に対応できます。紙等にプリントアウトした標識への差し替えも可能です。
用途工事現場や立入禁止区域の注意喚起に。工場や倉庫の安全管理に。駐車場やイベント会場での案内表示に。
仕様A3横用紙対応
材質本体:ターポリン、ポケット:PVC
厚さ(mm)1
取付吊り下げタイプ(面ファスナー付)
縦(mm)610
横(mm)450
ポケット寸法(mm)【表・裏】330×450
取付可能パイプ径(Φmm)~54
オリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が完成します。丸めて持ち運びできるコンパクトタイプなので保管にも便利です。書類のストックなどに便利な裏面ポケット付です。前面ポケットは収納可能サイズにパウチした物も入れられます。ポケット各々にふたが付いていて雨が入りにくい構造です。
用途工事現場や作業現場での安全情報や注意事項の掲示に。
付属品タイトル表示板(表示内容:安全掲示板)×1、社名用厚紙×1、上下パイプ、ひも
材質本体:ターポリン、ポケット:PVC
取付吊下げひも付
縦(mm)990
横(mm)1000
表示内容安全掲示板
ポケットA3 (4ヵ所)
ポケット寸法(mm)【A3ポケット】328×447、【タイトル表示板ポケット】110×510、【社名表示】60×360、【裏面ポケット】290×470
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。