絞り込み
サービス分類
オーダー・加工・名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

30ページ目: 安全標識

安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
路上工事看板(文字指定可能)
13,469件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯ステッカー 監視カメラ作動中表示 1枚入 オーム電機防犯ステッカー 監視カメラ作動中表示 1枚入オーム電機(1件のレビュー)
139税込153
1枚
当日出荷
用途防犯対策用寸法(mm)(約)幅40×高さ120枚数1枚
指定可燃物貯蔵取扱所 山陽商会(AMENITY COX)指定可燃物貯蔵取扱所山陽商会(AMENITY COX)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
材質塩ビ樹脂白板厚さ(mm)1縦(mm)300横(mm)600
フォークリフト マグネット標識 ユニットフォークリフト マグネット標識ユニット
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
フォークリフトの注意標識です。
用途フォークリフトへの設置に。仕様片面表示トラスコ品番664-8055厚さ(mm)0.8材質/仕上ゴムマグネット質量(g)240縦(mm)150横(mm)600取付け方法マグネット固定表示内容STOP フォークリフト作動中 近づかない!! STOP
バルブ開閉札 操作禁止(赤) 日本緑十字社バルブ開閉札 操作禁止(赤)日本緑十字社
249税込274
1枚
当日出荷
あらゆるバルブの設置場所に。
用途取付金具は別売です。取付け方法吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)表示内容操作禁止
コーン用標示板 両面ミラー エスココーン用標示板 両面ミラーエスコ
4,550税込5,005
1個
翌日出荷
コーンの先端に取り付けて、移動可能なスタンドミラーとして使用が出来ます。さまざまなコーンに取り付けることができます。両サイドにチェーンを掛けるフックが付いています。
仕様●<セット内容>:コーン用サインキャップ1個、どこでもミラー2個●サイズ:280×90×410(H)mm●重量:約630g●材質:本体/ポリエチレン ミラー/アクリル、PETフィルム ミラー部両面テープ/発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤●ミラー径:256mmアズワン品番65-9337-59
ワンタッチ取付標識 大型 ユニットワンタッチ取付標識 大型ユニット
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から翌々日出荷
プラバーやコーンバー、単管等にワンタッチで取り付けられる標識です。
用途倉庫内のフォークリフト運転注意表示に。仕様面ファスナー付寸法(mm)605×850材質/仕上ビニールターポリン質量(g)250取付方式プラバーやコーンバー、単管等に
<屋内用>人感検知音声ガイド ブロードウォッチ<屋内用>人感検知音声ガイドブロードウォッチ
7,998税込8,798
1個
予約販売
人感センサーで人を検知して警告や注意情報を音声でガイド標準音声メッセージ10音声を内蔵独自の音声や無料のオプション音声を簡単に設定可能付属スタンドで向きや角度の調節が可能音量は2段階調整可能
用途工事・作業の案内注意喚起店舗の販促子育て・介護付属品本体、スタンド、設置用ビス、microSDカード(4MB)、USBケーブル寸法(mm)約60×25×95質量(g)約70電源単4乾電池3本(最大3年待機可能)、micro USB Type-B ※アダプター別売音量最大約90dB色(本体)白色取扱説明書(0.39MB)音声WAV、MP3(標準音声内臓)容量(MB)microSDカード:最大4
伸縮腕章(安全パトロール) アーテック[学校教材・教育玩具]伸縮腕章(安全パトロール)アーテック[学校教材・教育玩具]
591税込650
1個
当日出荷
脱着が簡単!安全ピンが不要の伸縮腕章です。 伸縮性のある印刷済み腕章。
セット内容腕章材質ポリエステル寸法(mm)93×350文字内容安全パトロール取付方式安全ピン
配管識別テープ 白(N9.5)(空気関係)1M TRUSCO配管識別テープ 白(N9.5)(空気関係)1MTRUSCO
379税込417
1巻
当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
危険物標識 発電設備(マグネット製) ユニット危険物標識 発電設備(マグネット製)ユニット
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
電気設備へ設置する標識、ゴムマグネットなので鉄製の扉等に貼り付けできます。
用途電気設備への設置に。トラスコ品番435-8156材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8取付マグネット固定質量(g)150縦(mm)150横(mm)300表示内容発電設備
特定化学物質標識 トルエン ユニット特定化学物質標識 トルエンユニット
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
化学物質の取扱注意事項が記載された標識です。
用途特定化学物質を取り扱う作業場に。トラスコ品番256-2478材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1.2取付ビス止め、両面テープ止め質量(g)274エコマーク認定認定縦(mm)600横(mm)450表示内容トルエン取付穴径(mm)2.5エコマーク認定番号7118031
バリケード看板立入禁止 鉄製 ユニットバリケード看板立入禁止 鉄製ユニット(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
9日以内出荷
トラスコ品番740-1701材質鉄製寸法(mm)(バリケード)800×1200、(板)600×900質量(g)7200タイプ反射タイプ/片面表示適合穴(mm)10×45 上2表示内容KEEP OUT・関係者以外立入禁止
樹脂製KYボード(防雨型)A4縦MG付 ユニット樹脂製KYボード(防雨型)A4縦MG付ユニット
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
危険予知活動内容掲示や、パソコン等で製作したオリジナル書式の掲示に最適です。透明樹脂カバーはしっかりした樹脂製で表示をクリアに保ちます。排水溝を装備した本格的な防雨構造を採用しています。用紙を数枚重ねて格納できるので、記録確認も容易に行えます。マグネット付タイプなので鉄板等に直接取付けられます。
用途工事現場、工場等での掲示に。トラスコ品番353-5438材質本体部:ABS樹脂 裏面部:ゴムマグネット高さ(mm)10質量(g)450タイプA4縦用取付方式取付穴上部2箇所、マグネット縦(mm)333横(mm)254
階段蹴込み板用標示ステッカー 右側通行↑ 日本緑十字社階段蹴込み板用標示ステッカー 右側通行↑日本緑十字社
879税込967
1組(5枚)
当日出荷
階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。英語と日本語の2ヶ国語が表記されたステッカーです。
用途階段での事故防止に。材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系質量(g)170取付方式貼付タイプセット商品数5枚1組縦(mm)100横(mm)200表示内容右側通行↑
イラストステッカー標識 防犯カメラ作動中 日本緑十字社イラストステッカー標識 防犯カメラ作動中日本緑十字社
799税込879
1組(2枚)
当日出荷
文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。
材質基材:PET、粘着剤:アクリル系消銀地質量(g)18取付方式粘着シール表示内容防犯カメラ作動中
【進入禁止】表示板 GOGO不動産【進入禁止】表示板GOGO不動産
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。
用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。文字内容進入禁止材質プラスチック板2mm寸法(高さH×幅W)(mm)300×600加工内容周囲4ヶ所穴あけ
【オーダー】サインキューブ ユニット【オーダー】サインキューブユニット
21,980税込24,178
1台ほか
7日以内出荷
ピクトの選択・文字入れが可能な商品です。 お客様ご希望の内容にカスタマイズ致します。 人や車にやさしく、野外に適した樹脂製です。 注水ウェイトを2つに分け、注水後の設置負担を軽減しています。
用途駐車場・駐輪場・構内・倉庫・ビル・マンション・事務所などに材質本体:高密度ポリエチレン/標識:PET樹脂本体質量(kg)4.7満水時質量(kg)11.1表示寸法(mm)445×445色(本体)イエロー/グレーブルー(ウェイト)間口(mm)835奥行(mm)403高さ(mm)650仕様【特注内容】ピクト/文字内容/本体色など関連資料(2.47MB)サービス分類オーダー・加工
アルミプレート(引/PULL) エスコアルミプレート(引/PULL)エスコ
600税込660
1枚
当日出荷
テープ付で取付簡単
仕様●サイズ(mm):60×40●内容:引/PULL●材質:アルミ特殊仕上、アクリル黒アズワン品番65-2305-56
氏名標識(たい積粉じん清掃~) エスコ氏名標識(たい積粉じん清掃~)エスコ
610税込671
1枚
当日出荷
仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:たい積粉じん清掃責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所アズワン品番65-2305-38
JIS安全ステッカー(ゴーグル着用) エスコJIS安全ステッカー(ゴーグル着用)エスコ
410税込451
1枚
当日出荷
仕様●サイズ:150×100mm●材質:PVCステッカー●表示内容:ゴーグル着用●入数:1枚アズワン品番65-2303-06
JIS安全ステッカー(マスク着用) エスコJIS安全ステッカー(マスク着用)エスコ
410税込451
1枚
当日出荷
仕様●サイズ:150×100mm●材質:PVCステッカー●表示内容:マスク着用●入数:1枚アズワン品番65-2303-05
路面道路標識(ここに物を置かないで下さい) エスコ路面道路標識(ここに物を置かないで下さい)エスコ
4,500税込4,950
1枚
当日出荷
材質基材:PVC、粘着:アクリル系寸法(mm)200×600×0.5(t)
危険物自家用給油取扱所 危険物標識(消防法規格品) 縦 東洋防災危険物自家用給油取扱所 危険物標識(消防法規格品) 縦東洋防災
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から4日以内出荷
「危険物自家用給油取扱所」危険物標識(消防法規格品)縦型です。
寸法(mm)600×300文字内容危険物自家用給油取扱所
たれ幕 ユニットたれ幕ユニット
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。セット内容ヒモ付材質/仕上ターポリン質量(g)450縦(mm)1800横(mm)450取付け方法穴4ヵ所ハトメ内径(Φmm)10
アースラベル SCREENクリエイティブコミュニケーションズアースラベルSCREENクリエイティブコミュニケーションズ
1,698税込1,868
1シート(431枚)
当日出荷
用途対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています材質基材 PET50μ(UL合格品)、(ラミネート)PET16μ(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263表示内容アースサイズ(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
LED回転警報機 ニコUFOmyubo 電池式 人感センサー 日恵製作所LED回転警報機 ニコUFOmyubo 電池式 人感センサー日恵製作所
13,980税込15,378
1台
当日出荷から12日以内出荷
LED 発光部は1W のパワーLED を4 個使用。内部スイッチで回転か点滅の切り替えができます。スピーカー部はアンプ基板 とコーンスピーカーを内蔵。内部スイッチでメッセージの切り替えができます。ボリューム調整もでき、音圧レベルは最 大85dB(電源入力式は最大92dB)まで大きくできます。単3 電池3 本で動作し、電池寿命の目安は1日10回動作換算で約3~4ヶ月です。
質量(kg)0.3
消火栓使用法ステッカー 山陽商会(AMENITY COX)消火栓使用法ステッカー山陽商会(AMENITY COX)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から3日以内出荷
UVカットのラミ加工を施した高耐久性タイプです
用途屋内消火栓の使用法です。5種類の使用方法からお選びください取付方式シール/ステッカー材質PVCステッカー寸法(mm)400×310
送水口消防隊圧力記入付き アクリルプレート標識 山陽商会(AMENITY COX)送水口消防隊圧力記入付き アクリルプレート標識山陽商会(AMENITY COX)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
アクリル透明板の裏側から印刷しているため高級感があり屋外設置にも耐久性に優れています
材質アクリルプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×300×2
建築業協会統一ミニステッカー ユニット建築業協会統一ミニステッカーユニット
119税込131
1セット(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
取付方式ステッカー材質PPステッカー寸法(mm)50×50質量(g)2
看板君用クリップ (ずれ防止用) ブラスト興業看板君用クリップ (ずれ防止用)ブラスト興業(1件のレビュー)
65税込72
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
看板ガードの、風によるズレ防止 はずれ防止に使用。
用途看板用パーツ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)25×46×55使用の目安看板1枚に約4~6個使用
看板君(看板ガード) 1100看板用 青 (看板クリップ×6個付) ブラスト興業看板君(看板ガード) 1100看板用 青 (看板クリップ×6個付)ブラスト興業(1件のレビュー)
849税込934
1セットほか
翌日出荷
クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。
用途看板用保護材
JIS規格対応 安全標識看板 MIKI LOCOSJIS規格対応 安全標識看板MIKI LOCOS
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
支柱・フェンスに簡単取り付け可能。柔軟性の材質で強靭。フルカラー表示看板。超耐候性インク使用
材質TGSボード合成樹脂(特許)寸法(幅W×高さH)(mm)300×450
マグネット標識 TRUSCOマグネット標識TRUSCO
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。 光を吸収し暗くなると光ります。
用途工事現場の安全喚起に。防災用に。表示内容非常口取付け方法マグネット材質表面/裏面:塩化ビニール(PVC)/マグネット
ヘルタイ用ネームカバー(作業責任者) ユニットヘルタイ用ネームカバー(作業責任者)ユニット(1件のレビュー)
419税込461
1枚
当日出荷
文字内容作業責任者取付方式ヘルメット取付材質軟質ビニール寸法(mm)(表示面)58×165(下地)透明
ワンタッチ取付標識 ユニットワンタッチ取付標識ユニット(2件のレビュー)
839税込923
1枚
当日出荷から3日以内出荷
取付方式吊り下げ取付け方法裏面マジックテープ材質ビニールターポリン寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
作業半径注意標識 ユニット作業半径注意標識ユニット(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から翌々日出荷
取付方式マグネット材質ゴムマグネット寸法(mm)300×400質量(g)360
ガスボンベ空充表示 ユニットガスボンベ空充表示ユニット(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1組(10枚)
当日出荷
「充」のステッカーをはがすと、「使用中」の文字が出てきます。 更に、「使用中」のも
文字内容取付方式ステッカー材質PPステッカートラスコ品番826-4034寸法(mm)70×100質量(g)30
スリムタイプ工事看板 仙台銘板スリムタイプ工事看板仙台銘板(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
翌日出荷
材質(下地)反射板仕様自立式鉄枠付き寸法(mm)275×1400RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)横型 SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)横型SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
1,698税込1,868
1シート(10枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:表面高温│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:表面高温│日本語(ヨコ)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
1,698税込1,868
1シート(10枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃RoHS指令(10物質対応)対応

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全標識