安全標識 :「たれ幕」の検索結果

安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
路上工事看板(文字指定可能)
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
たれ幕のたるみ防止!
材質鉄(ユニクロメッキ仕上げ) トラスコ品番739-4080 寸法(mm)87×57×20 タイプ48.6Φの単管用
1セット(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

KKM-A 工事管理懸垂幕用スタンド 日本緑十字社 動画あり
別売の工事管理用垂れ幕を掲示するための自立式スタンドです。 特殊パーツの採用で、垂れ幕の着脱が他社同等品と比較し圧倒的に容易です。 脚部は折りたたみ式で、バーはワンタッチで90度回転するなど、収納性に優れています。 ポールは伸縮式でフレキシブルな高さ調整が可能です。
用途工事管理用垂れ幕を掲示することが困難な場所に 材質本体:スチール・ナイロン 仕様工事管理垂れ幕(130011他)用、コンパクト収納タイプ、伸縮式スタンド、片面掲示用(両面掲示用パーツ別売:130041) トラスコ品番102-8477 幅(mm)900 質量(kg)3.5 高さ(mm)1270~1885 奥行(mm)785 折りたたみ寸法(mm)1340×120 日本緑十字社品番130040
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

デザインしたA4用紙を挿入するだけで、風に煽られること無く、運転者・通行者が進行方向の注意喚起をハッキリと視認できます。 盤面が横に360°回転するため、見えやすい角度に調整できます。 用紙の挿入時はマグネット仕様のカバーで簡単開閉。ネジ式ロックにより、強風でカバーが開く問題も解消。 クランプによる簡単設置のため、単管であれば、設置場所を問いません。単管バリケードの場合、上・下どちらの単管にもご使用いただけます。 製品重量約1.5kg/個のため、耐風性に優れ、単管バリケードのウェイトにもなります。 「架設足場」、「現場内での案内板や注意喚起板」など、単管さえあれば、何にでもご使用いただけます。
用途サインボード 材質スチール 質量(kg)1.45 適合サイズA4 盤面サイズ(mm)340×250 関連資料(0.98MB)
1枚ほか
6,298 税込6,928
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JSグループ単管表示
48.6mm単管から100mm角柱・角パイプまでOK
取付方式単管取付
1セット(5枚)
4,898 税込5,388
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

KKM-OPT 工事管理懸垂幕用スタンド 日本緑十字社 動画あり
別売の工事管理垂れ幕用スタンド(130040)に設置することで、2枚の垂れ幕を表裏両面に掲示することが可能です。
用途工事管理垂れ幕用スタンドの両面掲示用パーツとして 材質本体:スチール・ナイロン 仕様両面掲示用 付属品連結用ステー×2本、取付用ボルト×4個 トラスコ品番102-8480 幅(mm)404 高さ(mm)60 質量(g)690 奥行(mm)155 適合品番130040 日本緑十字社品番130041
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

角パイプの伸縮により紫檀450mm幅~最長900mm幅までのたれ幕が設置できます。
材質スチール 寸法(mm)150×450~900 質量(kg)0.9
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング