安全標識 :「とびだしくん」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
関連キーワード
商品豆知識
取付が簡単にできる「飛び出し注意」標識です。
表面:男の子、裏面:女の子のリバーシブルタイプです。
可愛いイラストで運転手に注意を呼びかけます。
寸法(mm)全高1400×幅350(イラスト部分高さ:高さ550×幅350)
文字内容飛び出し注意
取付方式スタンド式
文字内容子供の飛び出し注意
取付方式穴3
材質ペット樹脂
仕様Φ4mm穴3/取付部50mm幅
トラスコ品番743-2976
寸法(mm)400×200
質量(g)280
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
文字内容あぶない 飛び出し 注意
取付方式穴2(上下各1)
材質スチール
仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型
トラスコ品番814-9314
寸法(mm)680×400×0.8
質量(kg)1.7
日本緑十字社品番108240
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
プレートスタンドに取り付けての標示に最適です
45cm×30cmのビッグサイズのプレートです
表示内容注意子供飛出し
材質材質:塩ビ
寸法(mm)450×300×1
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
サイズが従来の550mmの半分なので車道や歩行通路の邪魔になりません。
自立型。
取付方式スタンド式
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。