安全標識 :「のぼり パイプ」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
1度セットするだけでのぼり旗の交換がとても簡単なのぼり立てです。PP樹脂コーティングが施されたスチール製で、3mスライド式となっています。本製品にはカラマンパイプも付属しています。のぼり設置の必需品で、巻き上がり防止にも効果的です。どこでも簡単に設置でき、のぼり旗が安全に美しく風にたなびきます。
用途のぼりの設置に。
仕様二段スライド式
寸法(m)(最長)3
1度セットするだけでのぼり旗の交換がとても簡単なのぼり立てです。丈夫で長持ちするステンレス製で、3mスライド式となっています。本製品にはカラマンパイプも付属しています。のぼり設置の必需品で、巻き上がり防止にも効果的です。どこでも簡単に設置でき、のぼり旗が安全に美しく風にたなびきます。
用途のぼりの設置に。
仕様二段スライド式
色シルバー
寸法(m)(最長)3
1本
¥4,798
税込¥5,278
14日以内出荷
注水式のぼり用の重しです。
ダイヤルを回して簡単に固定できます。
重ねて使用でき、2段重ねで使用すると安定感が更にアップします。
用途のぼり竿用スタンド(重し)
トラスコ品番207-1958
幅(mm)340
材質/仕上ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)1
色白
高さ(mm)200
奥行(mm)340
縦(mm)200
適合パイプ径(Φmm)19~25
取付け方法ダイヤル式
アズワン品番64-8617-75
満水時質量(kg)約12
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ハンドル型テーパーポールは、豊富に盛り込まれたサンポールのオリジナル技術で多くの信頼をいただいています。パイプに内蔵したワイヤー巻き取りドラムは、万一旗が何かに引っかかって降りなくなった時でも、ハンドルから伝わる回転力を空回りさせてワイヤーが食い込まない構造になっています。また、風の向きに応じて旗が360度回転する仕組みや、リングがパイプに当たる時の音を防ぐ工夫などを採用しています。
■ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。
■ハンドル型テーパーポールにバンド式はありません。
■最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプハンドル型テーパーポール手動式(ワイヤー内蔵)
ロープ型高層用は設置高地上15m以上35m未満までの使用を条件として設計しています。
地上用に比べ、より強度を求められるためパイプの直径や肉厚などを大きく設計しています。
ロープ型特別仕様は地上設置限定の場合のみ、沖縄・離島など強風地域や、シーズンに限り鯉のぼりを取付ることも可能になります。
■ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。
■最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
用途使用場所/地上高15m~35m(屋上など),沖縄県、離島など強風地域(地上設置),鯉のぼりを使用する場合(地上設置)
タイプロープ型高層用・特別仕様
ボルト類を使用していないので、ひとりでも簡単に設置できます。
狭い場所でも、安心して立っていられます。
錆びずに、綺麗に使用できます。
材質アルミ合金
付属品ポール、打込杭、打込キャップ、締付バンド、支柱(ステーパイプ)、補助杭、滑車、ロープ、ボス押え金具、扁平球
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。