安全標識 :「のぼり 固定」の検索結果

安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
路上工事看板(文字指定可能)
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 トラスコ品番826-4388 取付穴径Φ22~28.5 取付面(mm)150×100 パイプ長(mm)300
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

注水式のぼり用の重しです。 ダイヤルを回して簡単に固定できます。 重ねて使用でき、2段重ねで使用すると安定感が更にアップします。
用途のぼり竿用スタンド(重し) トラスコ品番207-1958 幅(mm)340 材質/仕上ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン 質量(kg)1 高さ(mm)200 奥行(mm)340 縦(mm)200 適合パイプ径(Φmm)19~25 取付け方法ダイヤル式 アズワン品番64-8617-75 満水時質量(kg)約12
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ポール差し込み口が杭式になりました。 ポールを差し込んでネジを回すだけ。簡単にしっかりと固定できます。
材質ポリエチレン 寸法(mm)400角×全高320 質量(kg)1・(満水時)18.4
1台
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノボリ旗用ポールを差し込んでネジを回すだけで、簡単にしっかりと固定できる注水タイプのスタンドです。満水時は約17kgとなり安定感は抜群です。
仕様●全高(mm):320●ベース(mm):390×390●ポール適合径(mm):22~25●色:青●質量:1kg●材質:ポリエチレン●満水時:17kg●注水タイプ アズワン品番65-6902-19
1台
4,398 税込4,838
6日以内出荷

商店街のイベントや催事など、デザイン性を重視したバナー(垂れ幕)を揚げる際に効果的なポールです。 商業空間をはじめ、多くの人が集まる場所に最適です。 バナーの上下の固定が可能です。今までよりも操作性・視認性が向上したバナーポールです。 最大瞬間風速15(m/sec)以上の強風時にはバナーを揚げないでください。 ※安全のため、台風接近時等、悪天候が予測される場合はバナーの使用を避けてください。 夜間は事故防止のためバナーの使用を避けてください。 基準寸法より大きいバナーは掲揚しないでください。
タイプBPN(1面取付)
1本
359,800 税込395,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1度セットするだけでのぼりたての交換がとても簡単な反射ポールです。反射板がついているので、夜行車のライトで光ります。のぼり設置の必需品で、一度しめるとゆるまない外部用インシュロックベルトを利用すると固定できます。どこでも簡単に設置でき、のぼり旗が安全に美しく風にたなびきます。本製品のセット内容は、ピカットポール本体と外部用インシュロックベルト2本となっています。
用途のぼりの設置に。 セット内容ピカットポール本体、外部用インシュロックベルト(2本) ベルト幅W×長さL(mm)10×600 加工ポール部:反射テープ付き ポール径×長さ(Φ×mm)34×800
1式
3,490 税込3,839
14日以内出荷

安全啓蒙活動「ポケテナシ」歩行中の災害未然防止対策を推進するのぼり旗です。
用途工場、倉庫、事業所等への設置に。 仕様片面表示 トラスコ品番665-9103 材質/仕上ポンジ 質量(g)50 縦(mm)1500 横(mm)450 取付け方法幟ポール固定 表示内容構内での安全の基本 ポケテナシ チチ幟ポール固定用:8
1枚
2,698 税込2,968
7日以内出荷

ジャストコーポレーションスマートスタンド
台座小さくスペースもあまり取りません。モルタルで重さを稼いでいるので、安定性はあります。シンプルなデザインにより、のぼり旗をより目立たせます。屋内店舗の使用にオススメです。
トラスコ品番653-9845 材質ポール:スチールパイプ樹脂コーティング、ABS、スチール/ベース:PP、重石(モルタル)/ベースカバー:PP/ボルト:スチール/固定部品:ABS 高さ(mm)330 ポール径(Φmm)Φ22~25
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります