安全標識 :「アルミテープ 赤」の検索結果

安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
路上工事看板(文字指定可能)
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れ、退色しにくいアルミ製です。
取付方式テープ
1巻
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)


配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。 退色しにくいアルミ製です。
材質アルミ(50ミクロン厚) 使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100 テープ厚さ(mm)0.12 テープ長さ(m)2
1巻
779 税込857
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

配管径に合わせて切って貼る、酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れたテープ。 抜群の耐熱性。 優れた屋外耐候性を発揮します(正しい貼り方をすれば、屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性があります)。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)0.12 材質アルミ(50ミクロン厚) 取付方式テープ 使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100
1巻
779 税込857
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 黄赤 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 赤紫 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 暗い赤 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 薄い黄赤 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25
1巻
特価
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性があり配管の凹凸にもフィット!油性顔料塗布耐水性抜群!
取付方式テープ 材質ユニクロス テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)0.22
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

あらゆる流体名に対応する無地タイプ、アルミテープとの併用もできる全26色。
材質ユニシート
1枚
特価
71 税込78
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります