安全標識 :「オストメイト 表示」の検索結果

安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
路上工事看板(文字指定可能)
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しっかり貼れてキレイにはがせる!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。はがした跡が残りにくいため、貸店舗や一時的に使用する施設にもお使いいただけます。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。
用途店舗・病院・各種施設の案内表示にお使いいただけます。 材質ホワイトPETフィルム サイズA4 文字内容無線LAN 取付方式ステッカー 使用温度範囲(℃)-20~+80℃ 規格JIS規格準拠 ラベルサイズ(mm)92×92 面付6面 アズワン品番64-8849-66
1枚
1,098 税込1,208
4日以内出荷

油のついたところや、コンクリートなどザラザラしたところでも、ピタッと貼れて丈夫で長持ち!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。
用途見る人に注意を促し、案内表示や防災・安全対策に役立つステッカーです。公共施設や店舗はもちろん、工場、厨房、工事現場などの厳しい環境下での使用に適しています。 材質ホワイトPETフィルム サイズA3 文字内容駐車場 取付方式ステッカー 使用温度範囲(℃)-20~+80℃ 規格JIS規格準拠 ラベルサイズ(mm)138×400 面付タテ2面 アズワン品番64-8849-64
1枚
1,798 税込1,978
4日以内出荷

油のついたところや、コンクリートなどザラザラしたところでも、ピタッと貼れて丈夫で長持ち!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。
用途見る人に注意を促し、案内表示や防災・安全対策に役立つステッカーです。公共施設や店舗はもちろん、工場、厨房、工事現場などの厳しい環境下での使用に適しています。 材質ホワイトPETフィルム サイズA4 文字内容オストメイト用設備 取付方式ステッカー 使用温度範囲(℃)-20~+80℃ 規格JIS規格準拠 ラベルサイズ(mm)138×194 面付2面 アズワン品番64-8849-69
1枚
1,098 税込1,208
4日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります