安全標識 :「クレーン 東西南北 標識」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
文字内容東西南北
仕様天井取付用・6mmΦ穴×4
トラスコ品番814-8829
種別方向
材質スチール(メラミン焼付)
形状標識
厚さ(mm)0.6(山型)
寸法(mm)600角
質量(kg)2
区分クレーン標識
取付方式穴4
日本緑十字社品番083010
1枚
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
方位を掲示する表示板です。東西南北一文字ずつが4枚セットになっています。広い場袖の位置確認などに。四隅に直径3mmの取付用穴があり便利です。
用途方角表示、クレーン標識として
材質PP
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)450×450
タイプ片面印刷
取付方式4隅穴
表示内容東西南北
アズワン品番65-1329-91
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
屋内外使用可能です。広い場所での位置確認に便利です。
取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)
材質塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)1
質量(g)200
縦(mm)420
横(mm)420
建設重機使用に伴う注意喚起標識です。
取付方式穴6
材質エコユニボード(穴6)
質量(g)490
エコマーク認定認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)900×600×1.2
取付方式穴4
材質硬質エンビ
仕様Φ3mm穴×4
厚さ(mm)1
寸法(mm)300×225
質量(g)95
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。