安全標識 :「コクヨ 透明シート」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
汎用性の高い無地タイプ/使用用途を限定しない無地タイプ。
差し込み式なので「パトロール」や「防犯」などの文言を印刷した紙や専用の差替えシート(別売)を差し込んで使用することも可能です。
2色をラインアップ/定番の2色(黄・白)をラインアップしました。
安全ピン付き/腕章をしっかり固定する安全ピン付きです。
差替えシート/油性ペンで文字が書ける透明の差替えシートもラインアップしました。
下地の色が見えるので、文字がより際立ちます。
また透明のプリンタ用ラベルなどを併用すれば、よりキレイに作成することが可能です。
取付方式安全ピン
寸法(mm)115×455×6
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。