安全標識 :「ステッカー プリンター 用紙」の検索結果

安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
路上工事看板(文字指定可能)
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミマキエンジニアリングMimaki カッティングプロッタ CG-60AR
コストパフォーマンス・カット性能に優れたカッティングプロッタです。進化したカット性能と幅広いカット素材への対応力を併せ持ち、ユーザビリティを高めたカッティングプロッタのエントリーモデルです。切り文字、ラベル、ステッカー製作はもちろんのこと、CG-ARでは新たに厚紙の全カット&罫引きに対応。専用オプションを使用することで、A3サイズまでのパッケージ製作も可能になりました。10gから550gまでカット圧が選択でき、ノーマルカット・全カット、ハーフカットといった3種類のカッティングが可能です。塩ビシート、蛍光・反射シート、ゴムシートなど、多様な素材のカッティングに対応しています。台紙テーブル、カッティング台紙、厚紙切り刃、罫引きツールといった厚紙カット用オプション品をご利用いただくことで、普通紙から厚紙までの高品質な全カットが可能になりました。この一台で、ペーパークラフト製作やパッケージ製作などにご利用いただけます。MicrosoftWord、Excel、PowerPointなどの使い慣れたソフトウェアを使い、一般的なオフィスプリンタから出力する感覚で、簡単にカットできるようになりました。
用途切り文字サインやラベル・ステッカーの製作に。 仕様プログラムステップ:25、10μm(MGL-IIc)/100、50μm(MGL-Ic1)、最大圧力:550g 幅(mm)セット可能メディア:90~740 精度反復:0.2mm/2m、保証範囲:586mm×2m 分解能(μm)(機械的)X軸:2.5μm Y軸:5μm 寸法(mm×m)(カット可能範囲)606×51 対応メディア(カット可能)塩ビシート(厚さ0.25mm以下、ラミネートを含む)、ゴムシート、蛍光シート、反射シート 最大速度(m/sec)カット時:73、移動時(45°方向):103 速度(cm/s)(設定可能)1~10(1ステップ調整)、10~73(5ステップ調整)
1台
359,800 税込395,780
30日以内出荷

A3ヨコ用紙を差し込みできるワンタッチ標識です。コピー用紙を差し替える事で表示内容は自由自在にできます。48.6mmΦ単管パイプ、コーンバー等に簡単に設置できます。雨に強い防雨型です。ナイロンバンド等でも固定できるよう上部にハトメ穴を2箇所付けております
用途工事現場等での設置に、マジックテープとハトメ穴ナイロンバンド固定でより強力な固定が必要な場所に最適です 表示内容A3用紙差し込み用 取付け方法マジックテープ固定、ハトメ部固定 タイプハトメ穴付き 縦(mm)600 横(mm)450
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります