安全標識 :「センサー付き音声案内」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。
材質ABS樹脂
トラスコ品番416-8101
質量(kg)0.6(乾電池除く)
電源単3電池×4本(別売)
連続使用時間(時間)約1200
録音時間(最大)10秒
音量(dB)0~80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
人の動きにセンサーが反応し、メッセージを自動で呼びかけ!案内、警告、販売促進など様々なシーンでご使用頂けます。自分で音声の録音とパソコンから音声ファイル(MP3)を本機へコピーが可能となりました。音声調節3段階です。
再生モード切替。複数メッセージ録音。USB-TypeC、乾電池対応です。取付簡単クリップ式です。ACアダプター出力5V1A以上(別売)を使用しコンセントまたはモバイルバッテリーからの電源供給が可能です。
用途安全・防犯対策。案内・誘導。注意喚起。販売促進。
仕様センサー付き音声案内セット
付属品本体、専用ケース、専用カバー、スポット感知カバー、専用ケース取付けクリップ
質量(g)60
電源micro USB Type-Cを接続。IoT機器対応のモバイルバッテリー(低電流)または USB ACアダプター出力5V1A以上を使用しコンセントからの電源供給が可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×23×90
使用環境屋内専用
録音時間540秒
音声圧縮形式MP3形式
再生形式1音声をリピート再生・全ての音声をリピート再生
音量調節3段階
メモリ容量(MB)4
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
人感センサーで人を検知して警告や注意情報を音声でガイド。標準音声メッセージ10音声を内蔵 独自の音声の録音が可能。付属の磁石やシールで簡単設置 音量は3段階調整可能。注意喚起など簡潔なメッセージに対応(録音時間:約30秒)
用途工事・作業の案内。注意喚起。店舗の販促。子育て・介護
セット内容本体、検出角度調節シール、金属プレート
寸法(mm)約85×50×40
質量(g)約70
形式音声:WAV,MP3(標準10音声内臓)
電源単4乾電池3本(最大1年待機可能)、micro USB Type-B ※アダプター別売
メモリー10音声+録音時間約30秒
色(本体)白色
音量(dB)最大約80
取扱説明書(0.39MB)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)壁面に取り付けする事が出来る、取付金具付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。
材質トークナビ本体:ABS樹脂、壁面取付金具:スチール
トラスコ品番416-8119
質量(kg)1.07
電源単3電池×4本(別売)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(壁面取付金具)50×224×39
連続使用時間(時間)約1200
録音時間(最大)10秒
音量(dB)0~80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
オフィス、店舗、施設、工場、さまざまな現場を音声でサポート!。人感知センサーが人の接近を感知し、録音した音声を流します。人感知センサーをOFFにすれば、録音された音声を繰り返し再生します。約90秒の音声を2種類録音でき、スイッチひとつで切り替えられます。録音ボタンを押し、マイクに向かって音声を吹き込むだけで簡単に録音できます。コードレス(乾電池使用)・小型・軽量設計。コンパクトボディで電源不要だから、設置場所を選びません。盗難防止用フック付き(Φ0.5mm以下の金属ワイヤ適合)
用途受付・ロビー、公共施設、工場、ATM・サービス窓口、店舗に。
付属品取扱説明書(兼保証書)
質量(g)約90(電池除く)
消費電力(W)2(最大)
電源単3アルカリ乾電池×4本(電池別売)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×65×30
使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと、雨露が直接かからない場所)
録音時間最大約90秒×2チャンネル/センサーOFFで連続再生
アズワン品番64-8861-78
センサー感知範囲約5m/上下左右 各45°/ON・OFF可能
音声出力1W(最大)
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)建設現場など単管パイプを使用している場所への設置に最適な単管取付クランプ付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。
材質トークナビ本体:ABS樹脂、単管取付金具:スチール
トラスコ品番416-8135
質量(kg)1.47
電源単3電池×4本(別売)
寸法(Φmm)(単管取付クランプ)48.6
連続使用時間(時間)約1200
録音時間(最大)10秒
音量(dB)0~80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
オフィス、店舗、施設、工場、さまざまな現場を音声でサポート!。人感知センサーが人の接近を感知し、録音した音声を流します。人感知センサーをOFFにすれば、録音された音声を繰り返し再生します。約90秒の音声を2種類録音でき、スイッチひとつで切り替えられます。録音ボタンを押し、マイクに向かって音声を吹き込むだけで簡単に録音できます。本体横スピーカーから音が出るので、物の裏に置いても音が遮られることがありません。本体前面スペースに案内やお知らせの表示シールを貼ることができます。
用途受付・ロビー、公共施設、工場、ATM・サービス窓口、店舗に。
付属品ACアダプタ、取扱説明書(兼保証書)
質量(g)約400
電源(V)DC5
消費電力(W)3(最大)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×113×77
AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)
使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと、雨露が直接かからない場所)
録音時間最大約90秒×2チャンネル/センサーOFFで連続再生
アズワン品番64-8861-77
センサー感知範囲約2m/上下左右 各45°/ON・OFF可能
音声出力2W(最大)
固定音の音声標識と録音再生の2モードで使用できます。検知エリア内に人が入ると赤外線センサーが反応して、女性の声でメッセージを伝えます。
表示内容足もと注意
材質ABS樹脂
トラスコ品番463-3458
質量(kg)1.2
色ライトグレー
高さ(mm)450
奥行(mm)69
間口(mm)300
電源単3電池4本(付属)
録音時間約20秒(最大)
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)店舗・事務所等での設置に最適な伸縮スタンド付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。
材質トークナビ本体:ABS樹脂、伸縮スタンド:スチール・プラスチック
トラスコ品番416-8127
質量(kg)7.73
高さ(mm)(伸縮スタンド)680~1100
電源単3電池×4本(別売)
寸法(Φmm)(伸縮スタンド)305
連続使用時間(時間)約1200
録音時間(最大)10秒
音量(dB)0~80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
トークナビ[[(R2)]]をAC100Vで動作させる為の専用アダプターです。
平成27年1月経済産業省の指針により、トラッキング現象(漏電発火現象)対策を施した仕様となります。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます
材質外装:樹脂被覆
仕様トークナビ2専用ACアダプター、トラッキング防止対策済
トラスコ品番820-2289
摘要トークナビ2専用AC100Vアダプター
質量(g)60
電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.5
入力電圧AC100~200V
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
人感センサーで人を検知して警告や注意情報を音声でガイド。標準音声メッセージ10音声を内蔵。独自の音声や無料のオプション音声を簡単に設定可能。付属スタンドで向きや角度の調節が可能。音量は2段階調整可能
用途工事・作業の案内。注意喚起。店舗の販促。子育て・介護
付属品本体、スタンド、設置用ビス、microSDカード(4MB)、USBケーブル
寸法(mm)約60×25×95
質量(g)約70
電源単4乾電池3本(最大3年待機可能)、micro USB Type-B ※アダプター別売
音量最大約90dB
色(本体)白色
取扱説明書(0.39MB)
音声WAV、MP3(標準音声内臓)
容量(MB)microSDカード:最大4
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。