安全標識 :「フルハーネス型 墜落制止用器具」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
関連キーワード
商品豆知識
文字内容フルハーネス型 墜落制止用器具
取付方式シール/ステッカー
材質PPステッカー
質量(g)1
寸法(Φmm)35
1組(2枚)
¥99
税込¥109
当日出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。
用途安全対策品として
取付ビス・インシュロック・両面テープ等(別売)
材質PP板
厚さ(mm)1
墜落制止用器具の装着を啓蒙する標識です。
用途工事現場等での設置に最適です。
取付け方法ビス止め
材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)1.0
縦(mm)600
取付穴径(Φmm)4
通常型(片面)。取付はマジックテープで簡単にワンタッチ。単管パイプ(48.6mmΦ以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます。単管たれ幕1、1B、3、12のみ両面型(単管たれ幕1W.1BW.3W.12W)があります。単管たれ幕11、11B、50、51のみ両面型(単管たれ幕11W.11BW.50W.51W)があります。
取付方式単管取付
透過性の高い生地を使用しており、裏面からでも表示内容がハッキリ見えます。生地には耐候性に優れたポリエステル素材を使用しています。
用途当該情報の明示、啓発用に。
トラスコ品番244-3735
材質基材:ポリエステル
質量(g)78
取付方式ポール用チチテープ(8箇所)
縦(mm)1800
横(mm)600
表示内容フルハーネス型墜落制止用器具を着用
生地厚(mm)0.12
1枚
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
屋外にも使用可能な、ヘルメット用の資格表示用ステッカーです。作業場で簡単に識別できます。
用途工事現場・工場などで作業する人に。
材質ユポタック、ポリエチレンテレフタレート(PET)ラミネート
長さ(mm)35
幅(mm)35
縦(mm)35
横(mm)35
日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語で注意を促します。労働環境の国際化に対応した表記内容です。海外からの観光者へ向けた注意案内を行えます。
取付方式上部マジックテープ留め、下部ハトメ穴にひも通し
材質ターポリン
寸法(幅W×高さH)(mm)900×550
シンプルでわかりやすいマンガ標識ののぼりになります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途工事用のぼりとして。工事現場のイメージアップに。
仕様左チチ・ヒートカット
材質ポンジ
取付方式ポール取付
寸法(幅W×高さH)(mm)450×1800
災害撲滅のタンカン標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途安全標識
取付方式吊り下げ
仕様ターポリン、マジックテープ止め、ハトメ2ヶ所
寸法(幅W×高さH)(mm)900×550
安全啓蒙活動に便利なたれ幕です。耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
ご希望の文字内容を印字いたします。
用途工場や事業所等での安全活動啓蒙表示に。
付属品50cmヒモ4本
材質ターポリン(ハトメ穴4スミ)
取付方式吊り下げ
寸法(縦×横)(mm)1800×450
文字色黒・赤・白から選択可能
文字体丸ゴシック・角ゴシック・明朝体(選択可能)
文字数最大18文字
サービス分類名入れ
安全啓蒙活動に便利なたれ幕です。耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
ご希望の文字内容を印字いたします。
5枚同一内容の印字となります。
用途工場や事業所等での安全活動啓蒙表示に。
付属品50cmヒモ4本
材質ターポリン(ハトメ穴4スミ)
取付方式吊り下げ
寸法(縦×横)(mm)1800×450
文字色黒・赤・白から選択可能
文字体丸ゴシック・角ゴシック・明朝体(選択可能)
文字数最大18文字
サービス分類名入れ
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。