安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
誘導用ステッカー【3枚セット】セーフラン安全用品6日以内出荷
用途一方通行の明示に。材質PVCステッカー厚さ(mm)0.01色緑地に白文字取付方式ステッカー内容同柄3枚セット寸法(高さH×幅W)(mm)150×350
貼付式印刷シート ガイドタックR 規制積水樹脂7日以内出荷
路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。
アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。
表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策厚さ(mm)0.42引張強度(N/25mm)188粘着力(N/25mm)23耐摩耗性26.7mg 以下滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
【オーダー】道路標識(構内用) 反射タイプ アルミ製日本緑十字社当日出荷から翌々日出荷
構内専用のアルミ製道路標識です。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
用途当該情報の明示(指示)に。取付方式平リブタイプ(金具・ボルト別売)材質/仕上アルミ仕様普通山型 平リブタイプ 反射タイプ
路面標識日本緑十字社当日出荷から3日以内出荷
取付方式テープ取付材質軟質エンビ仕様ラミネート加工(表面エンボス仕上)、裏面強力テープ付
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります