安全標識 :「交通安全 標識」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
関連キーワード
商品豆知識
材質軟質塩化ビニール
寸法(mm)幅85×長さ400
質量(g)約45
タイプ長さ調節具付きバンド式
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
材質/仕上軟質ビニール
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。RoHS2.0に対応したノンフタル酸軟質ビニールを採用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。災害発生時や防災訓練等での避難施設表示に。
セット内容ヒモ付
安全啓蒙活動用のリボンです。ビニール生地はRoHS2.0準拠のノンフタル酸ビニールを採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設等での役割表示、啓蒙標語表示等に。
材質/仕上本体:軟質ビニール 安全ピン:鉄(メッキ)
仕様上部安全ピン付
質量(g)20
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×30×0.25
プリズム蛍光高輝度で視認性抜群
用途工事のお知らせ、注意喚起等に使用
色オレンジ
寸法(高さH×幅W)(mm)1400×550
RoHS指令(10物質対応)対応
プリズム蛍光高輝度で視認性抜群
用途工事のお知らせ、注意喚起等に使用
色イエロー
寸法(高さH×幅W)(mm)1400×550
RoHS指令(10物質対応)対応
記号の説明 = 自動機械。自己粘着性 = なし。高さ = 300 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = PP。色 = 黒/黄。幅 = 250mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 一般警告。。RS Pro の危険標識. RS PRO RS Pro ブランドのこのハザードサインは、さまざまな危険状況に対応する設計です。標識は、事故の可能性を最小限に抑えるため、さまざまな環境で潜在的なリスクを特定できます。特長と利点. .直射日光下の場所での使用に適した防水性、耐退色性インク .粘着式.ビニールで印刷されたステッカー .硬質 PVC により、 1 mm ポリプロピレンの機能性が確保されます .粘着性プラスチック.粘着性の裏地が付いた 1.2 mm 硬質ポリプロピレン . Photoluminescent ( 夜光 ) .暗闇で光る .アルミニウム. 3mm アルミニウムめっき複合材 . ISO 7010 規格.単語の使用を可能な限り少なくして理解を深めることを目的とした安全情報を提供することを目的としています. 用途. .フォークリフト .建設交通 .ほこりによる危険 .自動機械. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。