安全標識 :「交通安全 標識」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
関連キーワード
商品豆知識
視認性に優れたデザインです。
取付用上下穴付です。
用途工事現場への設置に
材質鉄板
質量(kg)1.2
取付穴上1、下1
寸法(縦×横)(mm)680×400
取付け方法ボルト止め(ボルト別売)
厚さ(mm)0.8
取付穴径(Φmm)10
寸法(縦×横×厚さ)(mm)680×400×0.8
仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型
材質スチール
一目で分かる標識です。
無反射タイプです。
質量(kg)1.5
取付穴本体上下2ヶ所穴アキ
取付け方法金具止め
仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型
材質スチール
厚さ(mm)1
区分道路
国内の道路法によりサインがドライバーを正確に誘導します。
取付方式ポール取付
材質鋼板(メラミン焼付塗装)
幅が狭い看板(電柱サイズ)、 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地
材質鉄板、反射シート
色白
寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400
材質(枠)鉄
取付方式スタンド式
材質スチール+反射シート
種別鋼板下地 全面反射シート張り・鉄枠・自立型
寸法(mm)1600×550、(板面)1400×550
質量(kg)6
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地
材質鉄板、反射シート
仕様看板ガード付
色白
寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400
サイズが従来の550mmの半分なので車道や歩行通路の邪魔になりません。
自立型。
取付方式スタンド式
道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。
用途道路工事を行う際の設置に。
トラスコ品番286-9505
材質表示板:鉄 表示面:再帰性反射シート
取付板のみ取付加工無し
質量(g)820
縦(mm)1400
横(mm)275
表示内容左車線減少 LANE ENDS
1枚
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。反射機能と蓄光機能を併せ持っているので従来注意喚起を行えなかった、夜間光源を持たない歩行者への注意喚起をおこなうことが可能です。※WEB注文限定
用途工事・建築現場用立看板として。
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:プリズム高輝度反射
質量(kg)4
取付方式地面設置
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×1550×25
NETIS番号QS-170008-VE
サービス分類名入れ
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地
材質鉄板、反射シート
仕様ブロー式看板枠
色白
寸法(幅W×高さH)(mm)335×1725
道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。
用途道路工事を行う際の設置に。
材質枠:鉄 表示板:鉄 表示面:再帰性反射シート
質量(kg)4
取付スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(自立時)約280×930×1430
縦(mm)1550
横(mm)280
高輝度蛍光反射シートを使用したSL看板です。
材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(オレンジ色・文字図柄黒色)
プリズム高輝度反射シートを使用した高視認性のSL看板です。
材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(白色・文字図柄青色)
高輝度蛍光反射シートを使用した高視認性のSL看板です。
材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(蛍光オレンジ色・文字図柄黒色)
通常使われているエンジニアリンググレード品に比べ6倍以上の輝度を持ち、さらに耐久性のある蛍光色の採用で夜間はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時等に高い視認性を持ちます。
遠距離からの視認性が一般的オレンジより高い。
判読性が一般的オレンジよる高い。
表面硬度の向上により、ひっかきキズに強い。
取付方式スタンド式
材質スチール+反射シート(蛍光)
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。