安全標識 :「交通安全 標識」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
関連キーワード
商品豆知識
再生ポリエステル繊維100%エコポンジを使用した交通安全のぼりです。左下部3ケ所に高輝度反射チチテープが付いているので夜間でも目立ちます。
用途交通安全の注意喚起に
材質再生ポリエステル繊維100%
寸法(mm)450×1500
取付方式ポール取付
エコマーク認定認定
仕上下部三巻縫製補強
エコマーク認定番号21105006
チチ左チチ10ヶ所
ダンプトラックのテール部に装着するだけで、濁水の落下・飛散を防止できます。
泥土の土質改良が不要のため、工程の短縮、経済性の向上につながります。
「NETIS登録」の環境整備商品です。
用途ダンプトラックでの泥土運搬時に。
材質/仕上ポリエステル帆布
縦(mm)400
色黄
横(mm)2350
形状袋状
取付け方法ハトメ穴タイプ
透過性の高い生地を使用しており、裏面からでも表示内容がハッキリ見えます。生地には耐候性に優れたポリエステル素材を使用しています。
用途当該情報の明示、啓発用に。
トラスコ品番244-5245
材質基材:ポリエステル
質量(g)78
取付方式ポール用チチテープ(8箇所)
縦(mm)1800
横(mm)600
表示内容交通事故ZERO運動
生地厚(mm)0.12
1枚
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
スカイメッシュは、高所掲示用横断幕の強風対策を目的に作られた、メーカーオリジナル商品です。
耐風性が強い。5mmメッシュシートの採用で、風圧抵抗がターポリン(養生シート等)の約1/3。
視認性に優れる。普通のペンキネット等と違い、網目をふさぐ特殊印刷加工をほどこしてあり、文字が途切れずハッキリとしています。
防火加工品。丈夫な高強力ポリエステル繊維に、防火処理塩化ビニールをコーティング。
取付方式垂れ幕
材質ポリエステル+PVC
仕様ヒモ8本付
寸法(mm)540×120
ハトメ数8
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。