安全標識 :「使用禁止プレート」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。(記名用紙をコピーして使ってください。)本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。
取付け方法吊り下げ式、マグネット式
材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット
仕様片面表示、上下部マグネット付
セット内容記入用紙×1、40cmヒモ×1
質量(g)168
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×250×0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
機械の誤作動を防ぐプレートです。プレート裏側にマグネットが付いているため、様々な場所に表示可能です。
表示内容作業中操作禁止
取付け方法穴1ヵ所・マグネット、マグネットまたは吊下げ(取付具別売)
材質表面:アクリル、裏面:塩化ビニール、マグネット
質量(g)36.5
縦(mm)100
横(mm)65
穴径Φ3mm×1ヵ所
2018年トラスコ掲載ページ6 1511
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
質量(g)400
寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
のりが弱粘再はく離になっているため、一度貼り付けしても、簡単にはがせます。
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)20
厚さ(mm)0.1
質量(g)115
仕様30mm幅×20mでエンドレス印刷、手で切断可能
材質基材:上質紙(弱粘再はく離)粘着剤:アクリル系
取付方式テープ
粘着力4.4N/25mm(対ステンレス)
文字を自由に書き消しできます。印刷面は軟質ラミプレート加工なので消えません。
材質軟質ラミ
穴寸法(Φmm)3×2
仕様マグネット両端ハトメ付
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)225×100
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。