安全標識 :「修理中 操作禁止」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
機械の誤作動を防ぐプレートです。プレート裏側にマグネットが付いているため、様々な場所に表示可能です。
表示内容修理点検中操作禁止
取付け方法穴1ヵ所・マグネット、マグネットまたは吊下げ(取付具別売)
材質表面:アクリル、裏面:塩化ビニール、マグネット
質量(g)36.5
縦(mm)100
横(mm)65
穴径Φ3mm×1ヵ所
2018年トラスコ掲載ページ6 1511
両端にマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。
誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用
材質アクリル、マグネット
色透明
内寸法(縦×横×高さ)(mm)80×40×33
スイッチを覆うので、誤操作防止効果が期待できます。マグネットが付いてるので、簡単に設置ができます。
用途工場・物流倉庫・商業施設・事務所等に。
材質アクリル
仕様マグネット付き
厚さ(mm)1.8
寸法(縦×横×高さ)(mm)80×40×35
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。