安全標識 :「全面 通行止め 看板」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途規制標識
取付方式スタンド式
タイプ反射型板面、鉄枠付き
板面(縦×横)(mm)1400×550
取付方式スタンド式
材質スチール
タイプ全面反射
寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400
材質(枠)鉄
通行時の安全を確保する幅狭タイプです。反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途規制標識
取付方式スタンド式
タイプ反射型板面、鉄枠付き
板面(縦×横)(mm)1400×275
こんなお得な商品も!

立て看板 工事用
モノタロウ
¥5,798
税込¥6,378
550型
鉄枠付
寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)550×1400、(枠面)555×1600
取付方式スタンド式
全面反射なので、夜間でも効果抜群です!
北海道のみ木枠仕様がございます。
材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:封入レンズ反射(白色)
サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
幅が狭い看板(電柱サイズ)、 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地
材質鉄板、反射シート
色白
寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400
材質(枠)鉄
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
幅が狭い看板(電柱サイズ)歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。
用途規制看板 幅狭地
幅(mm)約280
厚さ(mm)50
材質(本体)スチール
縦(mm)約1400
表面プリズム反射シート
ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途道路工事での規制表示に、工事現場周辺の安全確保に
仕様反射型板面
間口W×奥行D×高さH(mm)612×50×1685
板面(縦×横)(mm)1400×550
ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途道路工事での規制表示に、工事現場周辺の安全確保に
仕様反射型板面
間口W×奥行D×高さH(mm)335×50×1685
板面(縦×横)(mm)1400×275
効果的な色使いとデザイン。全面反射で夜間もはっきりと見えます!
材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)封入レンズ反射
サイズ(mm)(取付枠)横550×縦1550×□25・□19、(標示板)横550×縦1400
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。