安全標識 :「埋設標示シート」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
掘削工事用機械の大型化に伴い、地下埋設物の損傷、切断工事が多発しています。こうした工事を防ぐため、ヨツギのセフティラインをご使用ください。地下埋設物と地表との中間に敷設することにより、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。また、パワーショベルなどで引掛けた時、折りたたみ部が解けて、破断することなく2倍に延びます。
タイプ2倍折込
テープ幅(mm)150
テープ長さ(m)50
穴数(水抜き穴)無し
掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブルなどの切断・破損事故を未然に防ぐため、地下埋設物と地表の中間に敷説する位置表示シートです。
耐寒性・耐薬品性・耐油性に優れたポリエチレンクロスを使用し、超音波熱融着で2倍折込加工をしてあります。
2倍折込(ダブル)は、掘削作業時に引っ掛けた際、折りたたみ部分が解け、破断することなく伸びます。
取付方式シートタイプ
材質ポリエチレンクロス+ラミネート
質量(kg)2
寸法(幅Wmm×長さLm)150×50
地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート
材質PE
仕様【折込率】シングル
トラスコ品番868-3061
幅(mm)150
質量(kg)1
色青
種類上水道
長さ(m)50
耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。
耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
耐寒性脆化温度-100℃以下。
耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
地中管路を布設する場合に、布設後の事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm)150
種類ダブル(2倍折込)
長さ(m)50
掘削工事による地下埋蔵物の破損を防ぐ。メーカー独自のフィルムラミネート加工により、2倍折込タイプでも敷設時に文字を判読できます。ポリエチレンクロス製ですので半永久的な耐久性があります。脆化温度-100℃以下。硫酸、苛性ソーダ、塩酸、ガソリン等の浸漬試験合格。試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
材質ポリエチレンクロス
質量(kg)2
タイプ2倍折込
テープ幅(mm)150
テープ長さ(m)50
穴数(水抜き穴)無し
電気設備技術基準解釈第134条で、高圧または特別高圧(高電圧)の地中管路布設には、埋設物の内容を表示することが義務づけられています。
事故を未然に防ぐため、エフレックスと共に古河標識テープをお使いください。
テープ幅(mm)150
テープ長さ(m)50
電線同士を接続する際にご使用いただけます。電気工事に必須の裸圧着端子。電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質PEフィルム、PEクロス
幅(mm)15
厚さ(mm)0.25
色(シート)赤、(印字)黒
長さ(m)5
表示内容危険注意(黒文字)この下に弱電ケーブルあり。
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。
トラスコ品番106-9339
材質基材:ポリエチレンクロス
幅(mm)150
厚さ(mm)0.25
質量(kg)1.9
取付方式埋設タイプ
長さ(m)折込50(全長100)
表示内容水道管注意・この下に水道管あり注意立会いを求めて下さい
1巻
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
表示部分は色違いの二層構造。彫刻によって下地が表れる為塗装と比べ色褪せにくくなってます。
寸法(mm)70×70×450
質量(kg)0.9
地下埋設物と地表の中間に敷設する事により、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。
取付方式テープタイプ
長さ(m)50
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
幅(mm)150
色地色:赤/文字色:黒
種類通信ケーブル用 折込みS
1巻長さ(m)50
梱包数12
1巻(50m)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。
トラスコ品番106-7831
材質基材:ポリエチレンクロス
幅(mm)150
厚さ(mm)0.25
質量(kg)1.9
取付方式埋設タイプ
長さ(m)折込50(全長100)
表示内容危険注意・この下に高圧電力ケーブルあり
1巻
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
幅(mm)150
色地色:赤/文字色:黒
種類通信ケーブル用 折込み3.5倍
1巻長さ(m)50
梱包数6
1巻(50m)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。
トラスコ品番106-4620
材質基材:ポリエチレンクロス
幅(mm)150
厚さ(mm)0.25
質量(kg)1.9
取付方式埋設タイプ
長さ(m)折込50(全長100)
表示内容危険注意・この下に低圧電力ケーブルあり
1巻
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途掘削事故防止に。
トラスコ品番106-6246
材質基材:ポリエチレンクロス
幅(mm)150
厚さ(mm)0.25
質量(kg)1.1
取付方式埋設タイプ
長さ(m)50
表示内容危険注意・この下に低圧電力ケーブルあり
1巻
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途掘削事故防止に。
トラスコ品番106-3054
材質基材:ポリエチレンクロス
幅(mm)150
厚さ(mm)0.25
質量(kg)1.1
取付方式埋設タイプ
長さ(m)50
表示内容危険注意・この下に高圧電力ケーブルあり
1巻
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途掘削事故防止に。
トラスコ品番106-9356
材質基材:ポリエチレンクロス
幅(mm)150
厚さ(mm)0.25
質量(kg)1.1
取付方式埋設タイプ
長さ(m)50
表示内容水道管注意・この下に水道管あり注意立会いを求めて下さい
1巻
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。
トラスコ品番106-9335
材質基材:ポリエチレンクロス
幅(mm)150
厚さ(mm)0.25
質量(kg)1.9
取付方式埋設タイプ
長さ(m)折込50(全長100)
表示内容ガス管注意・この下にガス管あり注意立会いを求めて下さい
1巻
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途掘削事故防止に。
トラスコ品番106-9346
材質基材:ポリエチレンクロス
幅(mm)150
厚さ(mm)0.25
質量(kg)1.1
取付方式埋設タイプ
長さ(m)50
表示内容危険注意・この下に重要通信ケーブル線あり
1巻
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。
トラスコ品番106-6182
材質基材:ポリエチレンクロス
幅(mm)150
厚さ(mm)0.25
質量(kg)1.9
取付方式埋設タイプ
長さ(m)折込50(全長100)
表示内容危険注意・この下に重要通信ケーブル線あり
1巻
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。
トラスコ品番106-9386
材質基材:ポリエチレンクロス
幅(mm)150
厚さ(mm)0.25
質量(kg)1.9
取付方式埋設タイプ
長さ(m)折込50(全長100)
表示内容危険注意・この下に弱電ケーブル線あり
1巻
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途掘削事故防止に。
トラスコ品番106-7825
材質基材:ポリエチレンクロス
幅(mm)150
厚さ(mm)0.25
質量(kg)1.1
取付方式埋設タイプ
長さ(m)50
表示内容危険注意・この下に弱電ケーブル線あり
1巻
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。
トラスコ品番106-4633
材質基材:ポリエチレンクロス
幅(mm)150
厚さ(mm)0.25
質量(kg)1.9
取付方式埋設タイプ
長さ(m)折込50(全長100)
表示内容下水道管注意・この下に下水道管あり注意立会いを求めて下さい
1巻
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途掘削事故防止に。
トラスコ品番106-7749
材質基材:ポリエチレンクロス
幅(mm)150
厚さ(mm)0.25
質量(kg)1.1
取付方式埋設タイプ
長さ(m)50
表示内容ガス管注意・この下にガス管あり注意立会いを求めて下さい
1巻
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
掘削工事による地下埋蔵物の破損を防ぐ。メーカー独自のフィルムラミネート加工により、2倍折込タイプ
材質ポリエチレンクロス
質量(kg)2
タイプ2倍折込
テープ幅(mm)150
テープ長さ(m)50
穴数(水抜き穴)無し
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
幅(mm)150
色地色:橙/文字色:赤
種類低圧電力用 折込みS
1巻長さ(m)50
梱包数12
1巻(50m)
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
再生ポリエチレンを使用した給水用の埋設表示シートです。掘削工事による埋設物などの切断・破損事故を未然に防ぐため、埋設物と地表の中間に敷設する位置表示シートです。掘削工事による埋設物などの切断・破損事故を未然に防ぐため、埋設物と地表の中間に敷設する位置表示シートです。掘削工事用機械の大型化に伴い、地下埋設物の損傷、切断工事が多発しています。こうした工事を防ぐため、メーカーのセフティラインをご使用ください。地下埋設物と地表との中間に敷設することにより、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。パワーショベルなどで引掛けた時、折りたたみ部が解けて、破断することなく2倍に延びます。
材質再生ポリエチレン
幅(mm)150
色青
長さ(m)50
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
幅(mm)150
色地色:橙/文字色:赤
種類高圧電力用 折込みS
1巻長さ(m)50
梱包数12
1巻(50m)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
1
2
次へ
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。