安全標識 :「安全 横断幕」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
関連キーワード
商品豆知識
遠くからよく見えます!
取付方式垂れ幕
材質布(穴12/10mmΦハトメ/周囲5mmロープ縫い込み加工/10mPPヒモ1本付)
寸法(mm)870×5900
質量(kg)2
通気性に優れた大きなメッシュを採用しています。風抜けもいいので、風の強い場所でも設置可能です。冬場の寒さにも耐える素材です。
用途安全標識
取付方式垂れ幕
仕様ナイロンメッシュ、ハトメ14ヶ所、ヒモ付き
寸法(幅W×高さH)(mm)3600×890
風抜けのよいメッシュ素材を採用しています。4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約1/3です。高所強風対策に最適です。標識文字を際立たせたシンプルなデザインに、インパクトあるカラーリング。またインクジェット出力したシートを切り抜き、メッシュシートに熱圧着加工していますから、後ろが透けずに遠目にもハッキリわかります
用途啓蒙活動用メッシュ幕です。高所や強風箇所への設置に最適です
取付け方法穴14ヵ所
材質本体メッシュ地:ポリエステル 本体青枠部:ターポリン ハトメ部:アルミ
縦(mm)800
横(mm)5400
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。