安全標識 :「安全帯 墜落制止用器具」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
墜落制止用器具の装着を啓蒙する標識です。
用途工事現場等での設置に最適です。
取付け方法ビス止め
材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)1.0
縦(mm)600
取付穴径(Φmm)4
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。
用途安全対策品として
取付ビス・インシュロック・両面テープ等(別売)
材質PP板
厚さ(mm)1
墜落事故防止の横断幕です。 ポンジで軽いので設置も簡単です。
文字内容墜落制止用器具使用事故防止
材質ポンジ
仕様ハトメ6ヶ所、紐つき
寸法(幅W×高さH)(mm)2400×700
アズワン品番64-6567-54
1枚
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
シンプルでわかりやすい安全標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
材質ポンジ
仕様ポンジハトメ4箇所ヒモ付き
取付方式垂れ幕
日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語で注意を促します。労働環境の国際化に対応した表記内容です。海外からの観光者へ向けた注意案内を行えます。
取付方式上部マジックテープ留め、下部ハトメ穴にひも通し
材質ターポリン
寸法(幅W×高さH)(mm)900×550
枠組み足場用の筋かい標識です。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途安全標識として
取付方式筋違い吊り下げ
仕様ハトメ2ヵ所 紐付き
幅(mm)600
高さ(mm)450
災害撲滅のタンカン標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途安全標識
取付方式吊り下げ
仕様ターポリン、マジックテープ止め、ハトメ2ヶ所
寸法(幅W×高さH)(mm)450×550
大型で高い訴求力があります。一般的なフェンスに2枚表示でき、目隠しシートとしてもご利用いただけます。
用途工事現場の仮囲いフェンスへの設置に最適です。
材質/仕上ターポリン
寸法縦(mm):900/横(mm):850
取付け方法穴12ヵ所
表示内容高所作業 必ず使おう 墜落制止用器具!
ハトメ内径(Φmm)10
1枚
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
通気性に優れた大きなメッシュを採用しています。風抜けもいいので、風の強い場所でも設置可能です。冬場の寒さにも耐える素材です。
用途安全標識
取付方式垂れ幕
仕様ナイロンメッシュ、ハトメ14ヶ所、ヒモ付き
寸法(幅W×高さH)(mm)3600×890
災害撲滅のタンカン標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途安全標識
取付方式吊り下げ
仕様ターポリン、マジックテープ止め、ハトメ2ヶ所
寸法(幅W×高さH)(mm)900×550
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。